タイガースポリマー
タイパワーホース WR型 両Sカラー付
耐圧性に優れています。
内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。
長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途
泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。
材質
軟質PVC/硬質PVC
色
オレンジ/ブラック
使用温度範囲(℃)
-10~50
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
水(泥水)/モルタル/セメントミルク
特性
耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送
減圧変形温度(℃)
65
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
75
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06467238
Φ38×1m
38.1
52.3
1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467247
Φ38×2m
38.1
52.3
2
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467256
Φ38×3m
38.1
52.3
3
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467265
Φ38×4m
38.1
52.3
4
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467274
Φ38×5m
38.1
52.3
5
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467283
Φ38×6m
38.1
52.3
6
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467292
Φ38×7m
38.1
52.3
7
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467308
Φ38×8m
38.1
52.3
8
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467317
Φ38×9m
38.1
52.3
9
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467326
Φ38×10m
38.1
52.3
10
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467335
Φ38×15m
38.1
52.3
15
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467344
Φ38×20m
38.1
52.3
20
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467353
Φ38×50m
38.1
52.3
50
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467362
Φ50×1m
50.8
66.8
1
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467378
Φ50×2m
50.8
66.8
2
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467387
Φ50×3m
50.8
66.8
3
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467396
Φ50×4m
50.8
66.8
4
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467405
Φ50×5m
50.8
66.8
5
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467414
Φ50×6m
50.8
66.8
6
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467423
Φ50×7m
50.8
66.8
7
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467432
Φ50×8m
50.8
66.8
8
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467448
Φ50×9m
50.8
66.8
9
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467457
Φ50×10m
50.8
66.8
10
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467466
Φ50×15m
50.8
66.8
15
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467475
Φ50×20m
50.8
66.8
20
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467484
Φ50×50m
50.8
66.8
50
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467493
Φ65×1m
63.5
81.8
1
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467502
Φ65×2m
63.5
81.8
2
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467518
Φ65×3m
63.5
81.8
3
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467527
Φ65×4m
63.5
81.8
4
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467536
Φ65×5m
63.5
81.8
5
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467545
Φ65×6m
63.5
81.8
6
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467554
Φ65×7m
63.5
81.8
7
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467563
Φ65×8m
63.5
81.8
8
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467572
Φ65×9m
63.5
81.8
9
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467588
Φ65×10m
63.5
81.8
10
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467597
Φ65×15m
63.5
81.8
15
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467606
Φ65×20m
63.5
81.8
20
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467615
Φ65×50m
63.5
81.8
50
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467624
Φ75×1m
76.2
97
1
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467633
Φ75×2m
76.2
97
2
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467642
Φ75×3m
76.2
97
3
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467658
Φ75×4m
76.2
97
4
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467667
Φ75×5m
76.2
97
5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467676
Φ75×6m
76.2
97
6
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467685
Φ75×7m
76.2
97
7
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467694
Φ75×8m
76.2
97
8
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467703
Φ75×9m
76.2
97
9
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467712
Φ75×10m
76.2
97
10
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467728
Φ75×15m
76.2
97
15
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。