曜日別特売

クリスタルホース食品F型

クリスタルホース食品F型 - タイガースポリマー

フタル酸エステル類は使用しておりません。
食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生労働省告示第370号)に適合しています。
油脂及び脂肪性食品にも使用できます。(平成14年厚生労働省告示第267号基準適合)

用途
酒、醤油、清涼飲料水の輸送。
その他の食品輸送。
使用流体流体食品(酒、醤油、酢、清涼飲料水)内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
許容圧力(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06468245Φ38×1m38.145.510.40[4.1]
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468254Φ38×2m38.145.520.40[4.1]
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468263Φ38×3m38.145.530.40[4.1]
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468272Φ38×4m38.145.540.40[4.1]
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468288Φ38×5m38.145.550.40[4.1]
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468297Φ38×6m38.145.560.40[4.1]
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468306Φ38×7m38.145.570.40[4.1]
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468315Φ38×8m38.145.580.40[4.1]
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468324Φ38×9m38.145.590.40[4.1]
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468333Φ38×10m38.145.5100.40[4.1]
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468342Φ38×15m38.145.5150.40[4.1]
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468358Φ38×20m38.145.5200.40[4.1]
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468367Φ38×50m38.145.5500.40[4.1]
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468376Φ50×1m50.460.510.35[3.6]
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468385Φ50×2m50.460.520.35[3.6]
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468394Φ50×3m50.460.530.35[3.6]
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468403Φ50×4m50.460.540.35[3.6]
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468412Φ50×5m50.460.550.35[3.6]
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468428Φ50×6m50.460.560.35[3.6]
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468437Φ50×7m50.460.570.35[3.6]
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468446Φ50×8m50.460.580.35[3.6]
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468455Φ50×9m50.460.590.35[3.6]
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468464Φ50×10m50.460.5100.35[3.6]
オープン
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468473Φ50×15m50.460.5150.35[3.6]
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468482Φ50×20m50.460.5200.35[3.6]
オープン
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468498Φ50×50m50.460.5500.35[3.6]
オープン
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06467983Φ25×1m25.432.010.50[5.1]
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
06467992Φ25×2m25.432.020.50[5.1]
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
06468008Φ25×3m25.432.030.50[5.1]
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
06468017Φ25×4m25.432.040.50[5.1]
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
06468026Φ25×5m25.432.050.50[5.1]
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
06468035Φ25×6m25.432.060.50[5.1]
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
06468044Φ25×7m25.432.070.50[5.1]
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
06468053Φ25×8m25.432.080.50[5.1]
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
06468062Φ25×9m25.432.090.50[5.1]
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
06468078Φ25×10m25.432.0100.50[5.1]
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
06468087Φ25×15m25.432.0150.50[5.1]
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
06468096Φ25×20m25.432.0200.50[5.1]
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
06468105Φ25×50m25.432.0500.50[5.1]
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
06468114Φ32×1m32.039.010.45[4.6]
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
06468123Φ32×2m32.039.020.45[4.6]
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
06468132Φ32×3m32.039.030.45[4.6]
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
06468148Φ32×4m32.039.040.45[4.6]
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
06468157Φ32×5m32.039.050.45[4.6]
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
06468166Φ32×6m32.039.060.45[4.6]
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
06468175Φ32×7m32.039.070.45[4.6]
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
06468184Φ32×8m32.039.080.45[4.6]
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
06468193Φ32×9m32.039.090.45[4.6]
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
06468202Φ32×10m32.039.0100.45[4.6]
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
06468218Φ32×15m32.039.0150.45[4.6]
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする