曜日別特売

タイダクトホース 耐摩GL型

タイダクトホース 耐摩GL型 - タイガースポリマー

耐摩耗性に優れており、また低温から高温(約-30~80℃)まで幅広い温度での使用が可能です。
導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。
耐候性に優れています。
粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。

用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-30~+80使用流体空気(圧縮空気を除く)特性耐摩耗性内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全108種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
108種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
許容圧力(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06468507Φ38×1m38.146.010.05[0.5]
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468516Φ38×2m38.146.020.05[0.5]
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468525Φ38×3m38.146.030.05[0.5]
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468534Φ38×4m38.146.040.05[0.5]
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468543Φ38×5m38.146.050.05[0.5]
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468552Φ38×6m38.146.060.05[0.5]
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468568Φ38×7m38.146.070.05[0.5]
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468577Φ38×8m38.146.080.05[0.5]
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468586Φ38×9m38.146.090.05[0.5]
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468595Φ38×10m38.146.0100.05[0.5]
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468604Φ38×15m38.146.0150.05[0.5]
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468613Φ38×20m38.146.0200.05[0.5]
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468622Φ50×1m50.861.810.05[0.5]
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468638Φ50×2m50.861.820.05[0.5]
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468647Φ50×3m50.861.830.05[0.5]
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468656Φ50×4m50.861.840.05[0.5]
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468665Φ50×5m50.861.850.05[0.5]
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468674Φ50×6m50.861.860.05[0.5]
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468683Φ50×7m50.861.870.05[0.5]
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468692Φ50×8m50.861.880.05[0.5]
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468708Φ50×9m50.861.890.05[0.5]
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468717Φ50×10m50.861.8100.05[0.5]
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468726Φ50×15m50.861.8150.05[0.5]
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468735Φ50×20m50.861.8200.05[0.5]
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468744Φ65×1m63.574.710.04[0.4]
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468753Φ65×2m63.574.720.04[0.4]
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468762Φ65×3m63.574.730.04[0.4]
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468778Φ65×4m63.574.740.04[0.4]
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468787Φ65×5m63.574.750.04[0.4]
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468796Φ65×6m63.574.760.04[0.4]
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468805Φ65×7m63.574.770.04[0.4]
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468814Φ65×8m63.574.780.04[0.4]
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468823Φ65×9m63.574.790.04[0.4]
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468832Φ65×10m63.574.7100.04[0.4]
オープン
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468848Φ65×15m63.574.7150.04[0.4]
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468857Φ65×20m63.574.7200.04[0.4]
オープン
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468866Φ75×1m76.287.610.04[0.4]
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468875Φ75×2m76.287.620.04[0.4]
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468884Φ75×3m76.287.630.04[0.4]
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468893Φ75×4m76.287.640.04[0.4]
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468902Φ75×5m76.287.650.04[0.4]
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468918Φ75×6m76.287.660.04[0.4]
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468927Φ75×7m76.287.670.04[0.4]
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468936Φ75×8m76.287.680.04[0.4]
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468945Φ75×9m76.287.690.04[0.4]
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468954Φ75×10m76.287.6100.04[0.4]
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468963Φ75×15m76.287.6150.04[0.4]
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468972Φ75×20m76.287.6200.04[0.4]
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468988Φ90×1m89.8101.410.03[0.3]
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06468997Φ90×2m89.8101.420.03[0.3]
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする