V.S.ホース V.S.-EF型(静電防止)

V.S.ホース V.S.-EF型(静電防止) - カナフレックス
(2件のレビュー)

特殊配合軟質塩化ビニールの使用により、優れた静電防止効果が持続します。
透明(アクアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。

用途
プラスチックペレット輸送、特に予備乾燥が必要なナイロン・ABSなどに適しています。
炭酸カルシウムパウダーなど粉体の輸送。その他、粉体・粒体の輸送。
材質軟質PVC/硬質PVCクリアグリーン使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体(炭酸カルシウムパウダー)/粒体(プラスチックペレット)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐静電/透明性内容量1本
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。
全113種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
113種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0647608525Φ×1m25.430.81
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0647609425Φ×2m25.430.82
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0647610325Φ×3m25.430.83
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0647611225Φ×4m25.430.84
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0647612825Φ×5m25.430.85
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0647613725Φ×6m25.430.86
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0647614625Φ×7m25.430.87
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0647615525Φ×8m25.430.88
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0647616425Φ×9m25.430.89
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0647617325Φ×10m25.430.810
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0647618225Φ×20m25.430.820
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0647619825Φ×30m25.430.830
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0647620725Φ×50m25.430.850
オープン
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0647621632Φ×1m32381
オープン
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0647622532Φ×2m32382
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0647623432Φ×3m32383
オープン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0647624332Φ×4m32384
オープン
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0647625232Φ×5m32385
オープン
7,498
8,248(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0647626832Φ×6m32386
オープン
8,698
9,568(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0647627732Φ×7m32387
オープン
9,798
10,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0647628632Φ×8m32388
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0647629532Φ×9m32389
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0647630432Φ×10m323810
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0647631332Φ×20m323820
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0647632232Φ×30m323830
オープン
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0647633832Φ×50m323850
オープン
59,980
65,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0647634738Φ×1m3845.41
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0647635638Φ×2m3845.42
オープン
3,398
3,738(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0647636538Φ×3m3845.43
オープン
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0647637438Φ×4m3845.44
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0647638338Φ×5m3845.45
オープン
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0647647850Φ×1m50.858.41
オープン
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0647648750Φ×2m50.858.42
オープン
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0647649650Φ×3m50.858.43
オープン
6,598
7,258(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0647650550Φ×4m50.858.44
オープン
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0647651450Φ×5m50.858.45
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0647652350Φ×6m50.858.46
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0647653250Φ×7m50.858.47
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0647654850Φ×8m50.858.48
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0647655750Φ×9m50.858.49
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0647656650Φ×10m50.858.410
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0647639238Φ×6m3845.46
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
0647640838Φ×7m3845.47
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
0647641738Φ×8m3845.48
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
0647642638Φ×9m3845.49
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
0647643538Φ×10m3845.410
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
0647644438Φ×20m3845.420
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
0647645338Φ×30m3845.430
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
0647646238Φ×50m3845.450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
0647657550Φ×20m50.858.420
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0647618225Φ×20m2162012222137-02525Φ×20m TAC SD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21620122TAC SD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
28,980
税込31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0647619825Φ×30m2162013822137-02525Φ×30m TAC SD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21620138TAC SD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0647620725Φ×50m2162014722137-02525Φ×50m TAC SD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21620147TAC SD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
63,980
税込70,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0647621632Φ×1m2162015622137-03232Φ×1m TAC SD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21620156TAC SD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
1,698
欠品中
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0647622532Φ×2m2162016522137-03232Φ×2m TAC SD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21620165TAC SD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0647623432Φ×3m2162017422137-03232Φ×3m TAC SD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21620174TAC SD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
4,998
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0647624332Φ×4m2162018322137-03232Φ×4m TAC SD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21620183TAC SD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
6,798
税込7,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0647625232Φ×5m2162019222137-03232Φ×5m TAC SD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21620192TAC SD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0647626832Φ×6m75729985NE-EF-032-6画像準備中サクションホース・静電防止 【N.E-EF】ニッセイエコ1本
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0647627732Φ×7m75730001NE-EF-032-7画像準備中サクションホース・静電防止 【N.E-EF】ニッセイエコ1本
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0647628632Φ×8m75730010NE-EF-032-8画像準備中サクションホース・静電防止 【N.E-EF】ニッセイエコ1本
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0647629532Φ×9m75730019NE-EF-032-9画像準備中サクションホース・静電防止 【N.E-EF】ニッセイエコ1本
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0647630432Φ×10m2162020822137-03232Φ×10m TAC SD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21620208TAC SD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0647631332Φ×20m2162021722137-03232Φ×20m TAC SD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21620217TAC SD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
33,980
税込37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0647632232Φ×30m2162022622137-03232Φ×30m TAC SD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21620226TAC SD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0647633832Φ×50m2162023522137-03232Φ×50m TAC SD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21620235TAC SD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
76,980
税込84,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0647634738Φ×1m2162024422137-03838Φ×1m TAC SD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21620244TAC SD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0647635638Φ×2m2162025322137-03838Φ×2m TAC SD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21620253TAC SD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0647636538Φ×3m2162026222137-03838Φ×3m TAC SD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21620262TAC SD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
5,698
税込6,268
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0647637438Φ×4m2162027822137-03838Φ×4m TAC SD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21620278TAC SD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
7,898
税込8,688
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0647638338Φ×5m2162028722137-03838Φ×5m TAC SD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21620287TAC SD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
9,898
税込10,888
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0647647850Φ×1m2162033222137-05050Φ×1m TAC SD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21620332TAC SD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0647648750Φ×2m2162034822137-05050Φ×2m TAC SD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21620348TAC SD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
5,598
税込6,158
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0647649650Φ×3m2162035722137-05050Φ×3m TAC SD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21620357TAC SD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0647650550Φ×4m2162036622137-05050Φ×4m TAC SD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21620366TAC SD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0647651450Φ×5m2162037522137-05050Φ×5m TAC SD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21620375TAC SD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0647652350Φ×6m75731096NE-EF-050-6画像準備中サクションホース・静電防止 【N.E-EF】ニッセイエコ1本
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0647653250Φ×7m75731105NE-EF-050-7画像準備中サクションホース・静電防止 【N.E-EF】ニッセイエコ1本
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0647654850Φ×8m75731121NE-EF-050-8画像準備中サクションホース・静電防止 【N.E-EF】ニッセイエコ1本
20,980
税込23,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0647655750Φ×9m75731130NE-EF-050-9画像準備中サクションホース・静電防止 【N.E-EF】ニッセイエコ1本
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0647656650Φ×10m2162038422137-05050Φ×10m TAC SD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21620384TAC SD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
28,980
税込31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0647639238Φ×6m75730545NE-EF-038-6画像準備中サクションホース・静電防止 【N.E-EF】ニッセイエコ1本
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0647640838Φ×7m75730561NE-EF-038-7画像準備中サクションホース・静電防止 【N.E-EF】ニッセイエコ1本
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0647641738Φ×8m75730570NE-EF-038-8画像準備中サクションホース・静電防止 【N.E-EF】ニッセイエコ1本
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0647642638Φ×9m75730579NE-EF-038-9画像準備中サクションホース・静電防止 【N.E-EF】ニッセイエコ1本
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0647643538Φ×10m2162029622137-03838Φ×10m TAC SD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21620296TAC SD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0647644438Φ×20m2162030522137-03838Φ×20m TAC SD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21620305TAC SD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0647645338Φ×30m2162031422137-03838Φ×30m TAC SD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21620314TAC SD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
56,980
税込62,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0647646238Φ×50m2162032322137-03838Φ×50m TAC SD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21620323TAC SD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
89,980
税込98,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0647657550Φ×20m2162039322137-05050Φ×20m TAC SD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21620393TAC SD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06476094
2019-02-04
用途: 自動車の冷風導入ホース

今まではトヨリングホースを使っていましたが、本品は以下の点で優れています。
・空気通過で静電気が発生していたのが解消したようだ。どれくらいの期間この効果が持続するのかが問題だが。
・トヨリングホースと比べ、かなり軽量です。
・曲げやすく、数値で示されている曲げ半径よりも小さく曲げられる。

対象商品 : 06476216
2016-06-07
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

草刈り機,ウイグモアの、エアクリーナーに取り付けてみましたが、失敗しました。
製品の不良ではありません。
別の方法を検討しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする