【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ3mm

【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ3mm - ノーブランド
(17件のレビュー)

一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。

タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます
※WEBからの発注のみとなります。
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06492438-SS400D(ミガキ材)920~1003
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492447-SS400D(ミガキ材)9101~2003
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492456-SS400D(ミガキ材)9201~3003
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492465-SS400D(ミガキ材)9301~4003
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492474-SS400D(ミガキ材)9401~5003
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492483-SS400D(ミガキ材)9501~6003
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492492-SS400D(ミガキ材)9601~7003
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492508-SS400D(ミガキ材)9701~8003
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492517-SS400D(ミガキ材)9801~9003
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492526-SS400D(ミガキ材)9901~10003
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492535-SS400D(ミガキ材)91001~11003
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492544-SS400D(ミガキ材)91101~12003
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492553-SS400D(ミガキ材)91201~13003
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492562-SS400D(ミガキ材)91301~14003
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492578-SS400D(ミガキ材)91401~15003
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492587-SS400D(ミガキ材)91501~16003
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492596-SS400D(ミガキ材)91601~17003
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492605-SS400D(ミガキ材)91701~18003
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492614-SS400D(ミガキ材)91801~19003
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492623-SS400D(ミガキ材)91901~20003
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492632-SS400D(ミガキ材)1220~1003
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492648-SS400D(ミガキ材)12101~2003
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492657-SS400D(ミガキ材)12201~3003
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492666-SS400D(ミガキ材)12301~4003
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492675-SS400D(ミガキ材)12401~5003
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492684-SS400D(ミガキ材)12501~6003
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492693-SS400D(ミガキ材)12601~7003
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492702-SS400D(ミガキ材)12701~8003
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492718-SS400D(ミガキ材)12801~9003
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492727-SS400D(ミガキ材)12901~10003
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492736-SS400D(ミガキ材)121001~11003
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492745-SS400D(ミガキ材)121101~12003
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492754-SS400D(ミガキ材)121201~13003
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492763-SS400D(ミガキ材)121301~14003
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492772-SS400D(ミガキ材)121401~15003
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492788-SS400D(ミガキ材)121501~16003
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492797-SS400D(ミガキ材)121601~17003
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492806-SS400D(ミガキ材)121701~18003
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492815-SS400D(ミガキ材)121801~19003
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492824-SS400D(ミガキ材)121901~20003
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492833-SS400D(ミガキ材)1320~1003
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492842-SS400D(ミガキ材)13101~2003
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492858-SS400D(ミガキ材)13201~3003
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492867-SS400D(ミガキ材)13301~4003
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492876-SS400D(ミガキ材)13401~5003
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492885-SS400D(ミガキ材)13501~6003
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492894-SS400D(ミガキ材)13601~7003
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492903-SS400D(ミガキ材)13701~8003
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492912-SS400D(ミガキ材)13801~9003
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06492928-SS400D(ミガキ材)13901~10003
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06493716
2023-06-29
用途: 自作の農機具カバーに利用しました
農・林・水産業

農機具の傷を軽減するためにカバーを取り付け、その際にこちらを利用しました。

対象商品 : 06494425
2023-06-09
用途: 鉄柱の修理に使用

鉄柱の穴を溶接で塞ぐのに使用。幅が50mm有るので、そこそこの穴を塞ぐことができます。

対象商品 : 06494093
2021-03-19
用途: ペットドアのバリアフリー化として

ペットドアの敷居が高く、高齢の母のために敷居部を切断して、溶接しました。意外と価格、寸法が合致するものが無く、ここに辿り着きました。

対象商品 : 06494328
2021-01-04
用途: 古いトレンチャ-の2本掛け駆動ベルトカバ-として
農・林・水産業

地元で、50mm幅の物が入手できなかったために購入。加工は、焼入れ等で行い、十分な強度と加工性の物でした。今後のために、予備に、1本余分に仕入れました。

対象商品 : 06494267
2020-04-20
用途: 電動ウインチ取付補助に
製造業

90mm角の木材を横にして中央に電動ウインチを固定するときに使用しました。
ウインチの溶接固定ナットがM10でナット間が100mmだったため長さ110mmのボルトを4本用意。購入したこの3mm厚板金に100mmピッチのφ12mmの穴を2つあけて、木材の上面に設置し、左右ボルトの開き防止とウインチの固定の兼用を行っています。
ボルトはパイプで90mm長さのカラーを作り圧縮を受け止めるようにしてあります。

1が参考にしています
対象商品 : 06492474
2020-02-07
用途: 鉄道模型
建設業・工事業

ピタリの寸法で助かりました。同じ寸法で真鍮製のものがあると助かります。

対象商品 : 06493226
2019-06-09
用途: クランプの材料

問題なし、とてもスムーズな配送だった。材質もよかった。

対象商品 : 06492912
2020-09-01
用途: 治具の作成
製造業

なにしろ納期が速かった。
発送完了メールよりも3日も前に届いた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
270:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする