曜日別特売

【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ4.5mm

【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ4.5mm - ノーブランド
(5件のレビュー)

一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。

タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06494434-SS400D(ミガキ材)1320~1004.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494443-SS400D(ミガキ材)13101~2004.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494452-SS400D(ミガキ材)13201~3004.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494468-SS400D(ミガキ材)13301~4004.5
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494477-SS400D(ミガキ材)13401~5004.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494486-SS400D(ミガキ材)13501~6004.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494495-SS400D(ミガキ材)13601~7004.5
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494504-SS400D(ミガキ材)13701~8004.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494513-SS400D(ミガキ材)13801~9004.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494522-SS400D(ミガキ材)13901~10004.5
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494538-SS400D(ミガキ材)131001~11004.5
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494547-SS400D(ミガキ材)131101~12004.5
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494556-SS400D(ミガキ材)131201~13004.5
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494565-SS400D(ミガキ材)131301~14004.5
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494574-SS400D(ミガキ材)131401~15004.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494583-SS400D(ミガキ材)131501~16004.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494592-SS400D(ミガキ材)131601~17004.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494608-SS400D(ミガキ材)131701~18004.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494617-SS400D(ミガキ材)131801~19004.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494626-SS400D(ミガキ材)131901~20004.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494635-SS400D(ミガキ材)1620~1004.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494644-SS400D(ミガキ材)16101~2004.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494653-SS400D(ミガキ材)16201~3004.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494662-SS400D(ミガキ材)16301~4004.5
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494678-SS400D(ミガキ材)16401~5004.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494687-SS400D(ミガキ材)16501~6004.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494696-SS400D(ミガキ材)16601~7004.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494705-SS400D(ミガキ材)16701~8004.5
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494714-SS400D(ミガキ材)16801~9004.5
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494723-SS400D(ミガキ材)16901~10004.5
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494732-SS400D(ミガキ材)161001~11004.5
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494748-SS400D(ミガキ材)161101~12004.5
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494757-SS400D(ミガキ材)161201~13004.5
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494766-SS400D(ミガキ材)161301~14004.5
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494775-SS400D(ミガキ材)161401~15004.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494784-SS400D(ミガキ材)161501~16004.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494793-SS400D(ミガキ材)161601~17004.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494802-SS400D(ミガキ材)161701~18004.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494818-SS400D(ミガキ材)161801~19004.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494827-SS400D(ミガキ材)161901~20004.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494836-SS400D(ミガキ材)1920~1004.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494845-SS400D(ミガキ材)19101~2004.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494854-SS400D(ミガキ材)19201~3004.5
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494863-SS400D(ミガキ材)19301~4004.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494872-SS400D(ミガキ材)19401~5004.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494888-SS400D(ミガキ材)19501~6004.5
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494897-SS400D(ミガキ材)19601~7004.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494906-SS400D(ミガキ材)19701~8004.5
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494915-SS400D(ミガキ材)19801~9004.5
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06494924-SS400D(ミガキ材)19901~10004.5
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06494662
2024-11-04
用途: 機械のメンテナンス
その他業種

寸法を間違えて注文してしまいましたが、品質は良かったです。

対象商品 : 06496263
2022-01-24
用途: 旧車のワンオフ自作
製造業

オルタネータをIC式高電流タイプに換装。その時のステー材を本商品で自作。板厚も従来と同じでコスパもよく、大変満足しました。このように、小口(少量&小サイズ)で切り売りしてくれるのは大変ありがたいです。

対象商品 : 06494924
2022-02-17
用途: Tool handle
製造業

Adequate strength, easy to machine and finish.

対象商品 : 06495895
2021-09-21
用途: 金型用プレート

必要な長さで購入でき安価ですので歩留まりがよく助かりました。

対象商品 : 06494705
2020-08-25
用途: 機械部品の製作用
日本スピードショア株式会社

4.5ミリ厚の設計で、穴あけと座繰り加工のみで部品の製造をしました。組み立てができないので、調べると厚みが5ミリでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3287:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする