【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mm

【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mm - ノーブランド
(21件のレビュー)

一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。

タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
420件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06498232-SS400D(ミガキ材)920~1006
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498248-SS400D(ミガキ材)9101~2006
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498257-SS400D(ミガキ材)9201~3006
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498266-SS400D(ミガキ材)9301~4006
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498275-SS400D(ミガキ材)9401~5006
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498284-SS400D(ミガキ材)9501~6006
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498293-SS400D(ミガキ材)9601~7006
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498302-SS400D(ミガキ材)9701~8006
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498318-SS400D(ミガキ材)9801~9006
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498327-SS400D(ミガキ材)9901~10006
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498336-SS400D(ミガキ材)91001~11006
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498345-SS400D(ミガキ材)91101~12006
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498354-SS400D(ミガキ材)91201~13006
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498363-SS400D(ミガキ材)91301~14006
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498372-SS400D(ミガキ材)91401~15006
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498388-SS400D(ミガキ材)91501~16006
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498397-SS400D(ミガキ材)91601~17006
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498406-SS400D(ミガキ材)91701~18006
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498415-SS400D(ミガキ材)91801~19006
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498424-SS400D(ミガキ材)91901~20006
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498433-SS400D(ミガキ材)1220~1006
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498442-SS400D(ミガキ材)12101~2006
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498458-SS400D(ミガキ材)12201~3006
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498467-SS400D(ミガキ材)12301~4006
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498476-SS400D(ミガキ材)12401~5006
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498485-SS400D(ミガキ材)12501~6006
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498494-SS400D(ミガキ材)12601~7006
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498503-SS400D(ミガキ材)12701~8006
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498512-SS400D(ミガキ材)12801~9006
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498528-SS400D(ミガキ材)12901~10006
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498537-SS400D(ミガキ材)121001~11006
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498546-SS400D(ミガキ材)121101~12006
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498555-SS400D(ミガキ材)121201~13006
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498564-SS400D(ミガキ材)121301~14006
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498573-SS400D(ミガキ材)121401~15006
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498582-SS400D(ミガキ材)121501~16006
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498598-SS400D(ミガキ材)121601~17006
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498607-SS400D(ミガキ材)121701~18006
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498616-SS400D(ミガキ材)121801~19006
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498625-SS400D(ミガキ材)121901~20006
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498634-SS400D(ミガキ材)1320~1006
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498643-SS400D(ミガキ材)13101~2006
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498652-SS400D(ミガキ材)13201~3006
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498668-SS400D(ミガキ材)13301~4006
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498677-SS400D(ミガキ材)13401~5006
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498686-SS400D(ミガキ材)13501~6006
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498695-SS400D(ミガキ材)13601~7006
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498704-SS400D(ミガキ材)13701~8006
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498713-SS400D(ミガキ材)13801~9006
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06498722-SS400D(ミガキ材)13901~10006
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06500646
2024-06-20
用途: いつもベースプレートに使ってます

品質がとりあえず良いのでいつも治具の制作に使っています。有難う御座います。

1が参考にしています
対象商品 : 06499648
2024-08-27
用途: 位置決め治具の作成

サイズ指定できるので、自分で加工する手間が省けてよいです。

対象商品 : 06498914
2022-12-22
用途: オートバイワンオフパーツ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイ関連のいろんなパーツを作りますが、硬くて強い鉄が必要な、フレームの補強材などとしても使えるほど、加工性もよく溶接性もいいです。薄く油を塗っておけば、長期間置いていてもさほどサビがくることもないので、保管に困ることもなく、重宝する材料です。価格も十分安いです。

対象商品 : 06498424
2022-09-06
用途: 機械の部品にて使用

一般では売られていないサイズを探しておりました所、こちらでサイズが該当しましたので購入です。
発送でも大変ご丁寧に(曲がらない様)梱包して頂き、大変満足です。
また購入したい商品です。

対象商品 : 06498914
2022-02-28
用途: Guide rail
製造業

Item as described. No issues.

対象商品 : 06499228
2021-10-07
用途: ステーなどに使用

長い距離で使えば横に曲がっていたり、たまにサビていたりしますが、それ以外は問題ないのでちょくちょく買ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 06499736
2020-11-10
用途: バイクのシフトレバー等に使用
ものづくりKooHoo自動車・二輪車・自転車関連業

S45Cほどの硬さなく、比較的加工しやすいのでミニ旋盤やミニフライス盤でも加工できます。
ただし、1回に削る量は慎重に。

対象商品 : 06500348
2020-07-27
用途: ステーなどに使用
ホクシン工業株式会社

何度もいろんな厚さや幅の物を購入しています。1メートル以上での購入ばかりですが真っすぐなところに当ててみるとちょっと曲がってる物が多くて残念ですが、短めで使う分には気になりません。あと納期が1日でも早ければ助かりますね。梱包は錆ないようにしっかりしてくれているので、開封しなければかなり持ちますね。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3367:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする