【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ8mm

【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ8mm - ノーブランド
(10件のレビュー)

一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。

タイプフラットバー内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06502432-SS400D(ミガキ材)1220~1008
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502448-SS400D(ミガキ材)12101~2008
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502457-SS400D(ミガキ材)12201~3008
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502466-SS400D(ミガキ材)12301~4008
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502475-SS400D(ミガキ材)12401~5008
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502484-SS400D(ミガキ材)12501~6008
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502493-SS400D(ミガキ材)12601~7008
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502502-SS400D(ミガキ材)12701~8008
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502518-SS400D(ミガキ材)12801~9008
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502527-SS400D(ミガキ材)12901~10008
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502536-SS400D(ミガキ材)121001~11008
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502545-SS400D(ミガキ材)121101~12008
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502554-SS400D(ミガキ材)121201~13008
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502563-SS400D(ミガキ材)121301~14008
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502572-SS400D(ミガキ材)121401~15008
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502588-SS400D(ミガキ材)121501~16008
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502597-SS400D(ミガキ材)121601~17008
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502606-SS400D(ミガキ材)121701~18008
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502615-SS400D(ミガキ材)121801~19008
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502624-SS400D(ミガキ材)121901~20008
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502633-SS400D(ミガキ材)1620~1008
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502642-SS400D(ミガキ材)16101~2008
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502658-SS400D(ミガキ材)16201~3008
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502667-SS400D(ミガキ材)16301~4008
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502676-SS400D(ミガキ材)16401~5008
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502685-SS400D(ミガキ材)16501~6008
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502694-SS400D(ミガキ材)16601~7008
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502703-SS400D(ミガキ材)16701~8008
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502712-SS400D(ミガキ材)16801~9008
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502728-SS400D(ミガキ材)16901~10008
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502737-SS400D(ミガキ材)161001~11008
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502746-SS400D(ミガキ材)161101~12008
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502755-SS400D(ミガキ材)161201~13008
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502764-SS400D(ミガキ材)161301~14008
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502773-SS400D(ミガキ材)161401~15008
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502782-SS400D(ミガキ材)161501~16008
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502798-SS400D(ミガキ材)161601~17008
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502807-SS400D(ミガキ材)161701~18008
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502816-SS400D(ミガキ材)161801~19008
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502825-SS400D(ミガキ材)161901~20008
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502834-SS400D(ミガキ材)1920~1008
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502843-SS400D(ミガキ材)19101~2008
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502852-SS400D(ミガキ材)19201~3008
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502868-SS400D(ミガキ材)19301~4008
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502877-SS400D(ミガキ材)19401~5008
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502886-SS400D(ミガキ材)19501~6008
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502895-SS400D(ミガキ材)19601~7008
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502904-SS400D(ミガキ材)19701~8008
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502913-SS400D(ミガキ材)19801~9008
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06502922-SS400D(ミガキ材)19901~10008
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06502913
2023-09-20
用途: バイトのスペーサー
製造業

この寸法がなかなか無くて探していました。長さが各種寸法でも同価格なのがちょっと納得いかないので★4にしました。

対象商品 : 06503324
2021-08-19
用途: 農機部品作成

定尺で購入すると無駄な在庫になるので、
必要な分だけ調達できて助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 06502475
2020-08-25
用途: フライス作業
愛川電機製造業

フライスの台板として使っています。
数種類の板を使っています。

対象商品 : 06502685
2020-05-30
用途: 加工治具の材料
TAKO技研製造業

DIY店では 扱っていない素材が 少量でも迅速に 入手できるので たいへん便利です。

対象商品 : 06504225
2020-02-07
用途: ボブキャットタイヤクローラ製作に使用した
農・林・水産業

これすごくいいよ 鋼板をカット使用も可能だが多数使用のため本品購入した 便利です

対象商品 : 06503114
2019-03-14
用途: 小物部品の製作、ストレートエッジ替わり
その他業種

磨き材なので表面はきれい、角もよく出ている。水平度もよく出ているのでストレートエッジ替わりにも使えて役に立っている。

対象商品 : 06502877
2018-05-27
用途: DIY
鏡神社

ひずみも無く加工しやすい。DIYなら十分な材料であった。

対象商品 : 06504268
2017-02-03
用途: 機械の修理 部品の製作
農・林・水産業

切断も磨きもきれいです。打痕もさびもありません。
梱包もしっかりして、意外と発送が早かった。
必要なサイズを欲しい分だけ購入でき、とても助かります。
リピートです。次も利用します。
もう少し安くなれば、大助かりとなります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3831:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする