【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ10mm

【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ10mm - ノーブランド
(18件のレビュー)

一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。

タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
380件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06504435-SS400D(ミガキ材)1620~10010
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504444-SS400D(ミガキ材)16101~20010
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504453-SS400D(ミガキ材)16201~30010
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504462-SS400D(ミガキ材)16301~40010
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504478-SS400D(ミガキ材)16401~50010
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504487-SS400D(ミガキ材)16501~60010
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504496-SS400D(ミガキ材)16601~70010
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504505-SS400D(ミガキ材)16701~80010
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504514-SS400D(ミガキ材)16801~90010
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504523-SS400D(ミガキ材)16901~100010
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504532-SS400D(ミガキ材)161001~110010
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504548-SS400D(ミガキ材)161101~120010
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504557-SS400D(ミガキ材)161201~130010
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504566-SS400D(ミガキ材)161301~140010
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504575-SS400D(ミガキ材)161401~150010
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504584-SS400D(ミガキ材)161501~160010
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504593-SS400D(ミガキ材)161601~170010
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504602-SS400D(ミガキ材)161701~180010
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504618-SS400D(ミガキ材)161801~190010
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504627-SS400D(ミガキ材)161901~200010
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504636-SS400D(ミガキ材)2020~10010
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504645-SS400D(ミガキ材)20101~20010
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504654-SS400D(ミガキ材)20201~30010
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504663-SS400D(ミガキ材)20301~40010
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504672-SS400D(ミガキ材)20401~50010
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504688-SS400D(ミガキ材)20501~60010
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504697-SS400D(ミガキ材)20601~70010
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504706-SS400D(ミガキ材)20701~80010
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504715-SS400D(ミガキ材)20801~90010
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504724-SS400D(ミガキ材)20901~100010
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504733-SS400D(ミガキ材)201001~110010
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504742-SS400D(ミガキ材)201101~120010
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504758-SS400D(ミガキ材)201201~130010
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504767-SS400D(ミガキ材)201301~140010
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504776-SS400D(ミガキ材)201401~150010
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504785-SS400D(ミガキ材)201501~160010
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504794-SS400D(ミガキ材)201601~170010
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504803-SS400D(ミガキ材)201701~180010
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504812-SS400D(ミガキ材)201801~190010
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504828-SS400D(ミガキ材)201901~200010
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504837-SS400D(ミガキ材)2220~10010
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504846-SS400D(ミガキ材)22101~20010
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504855-SS400D(ミガキ材)22201~30010
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504864-SS400D(ミガキ材)22301~40010
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504873-SS400D(ミガキ材)22401~50010
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504882-SS400D(ミガキ材)22501~60010
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504898-SS400D(ミガキ材)22601~70010
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504907-SS400D(ミガキ材)22701~80010
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504916-SS400D(ミガキ材)22801~90010
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06504925-SS400D(ミガキ材)22901~100010
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06506526
2024-06-27
用途: JIGに使用
製造業

ミガキ材とのことでしたので、購入し満足のゆくものでした。webカタログに公差が記載されていればより有効だと思います。

対象商品 : 06504654
2022-12-13
用途: 溶接加工して部品製作
A&Mテクノ

寸法規格正確でした、加工しやすく溶接も可能でした。

対象商品 : 06505248
2022-02-03
用途: JB23ジムニーのリア牽引フック自作

欲しい材料が、欲しい寸法で切断されて入手できる。
但し、入手品にノギスを当ててみると、指定寸法より1mm弱長い。
もちろん短いよりはよいが、できれば±0.1mm程度の精度で入手したかった。

対象商品 : 06506465
2021-11-05
用途: 特殊工具
竹内エンジニアリング建設業・工事業

特殊工具製作のため購入。寸法切で購入ができて良い。

対象商品 : 06506237
2021-01-09
用途: 卓上ミニ旋盤のベースに使用
サービス業

卓上ミニ旋盤の取り付け固定に使用しているが、装置の振動吸収するための同寸のゴムパットが販売商品なあると良い。

対象商品 : 06507226
2021-03-19
用途: 農機具のメンテナンス用
農・林・水産業

黒皮のフラットバーも扱ってほしい。(もっと低価格で)

対象商品 : 06504435
2020-09-06
用途: 簡易的な鋳型
その他業種

ペンチに溶接して簡易的な鋳型を作りに使用しましたが、単価も安く満足です

対象商品 : 06506246
2019-06-13
用途: 農耕トラクターのトレーラーけん引用ヒッチ用として64mmマルパイプに溶接加工取付した。穴加工し2インチボールヒッチを取りつけました。
酪王乳業株式会社製造業

厚めのフラット板を小口で購入できるのはありがたいです。本来ミガキ材でなくても良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4777:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4777:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする