曜日別特売

【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒

【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒 - ノーブランド
(30件のレビュー)

一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。

材質SS400D(ミガキ材)タイプ四角棒サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
全480種類を絞り込む
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
480種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
065082336×66×620~100
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065082426×66×6101~200
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065082586×66×6201~300
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065082676×66×6301~400
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065082766×66×6401~500
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065082856×66×6501~600
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065082946×66×6601~700
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065083036×66×6701~800
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065083126×66×6801~900
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065083286×66×6901~1000
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065083376×66×61001~1100
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065083466×66×61101~1200
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065083556×66×61201~1300
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065083646×66×61301~1400
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065083736×66×61401~1500
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065083826×66×61501~1600
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065083986×66×61601~1700
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065084076×66×61701~1800
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065084166×66×61801~1900
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065084256×66×61901~2000
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065084347×77×720~100
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065084437×77×7101~200
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065084527×77×7201~300
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065084687×77×7301~400
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065084777×77×7401~500
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065084867×77×7501~600
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065084957×77×7601~700
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065085047×77×7701~800
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065085137×77×7801~900
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065085227×77×7901~1000
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065085387×77×71001~1100
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065085477×77×71101~1200
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065085567×77×71201~1300
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065085657×77×71301~1400
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065085747×77×71401~1500
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065085837×77×71501~1600
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065085927×77×71601~1700
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065086087×77×71701~1800
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065086177×77×71801~1900
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065086267×77×71901~2000
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065086358×88×820~100
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065086448×88×8101~200
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065086538×88×8201~300
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065086628×88×8301~400
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065086788×88×8401~500
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065086878×88×8501~600
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065086968×88×8601~700
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065087058×88×8701~800
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065087148×88×8801~900
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
065087238×88×8901~1000
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-25
用途: 機械加工TOOLホルダーに使用
製造業

TOOLホルダーの製作に使用しました TOOLホルダーやJIGなど使用量が少なく、急いで作るものには少量での購入でき、納期も短く助かります

対象商品 : 06510263
2025-01-29
用途: プレス厚み規正

指定サイズの納品で満足致しました。次回も発注したいです。

対象商品 : 06509082
2022-10-05
用途: バイクのメンテナンス

安く購入出来て良かったです。
また購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 06512074
2022-08-30
用途: 機械部品製作(フライス盤で加工)
運輸・通信業

ごく普通のSS400です。
切削・溶接ともに問題なし。
不通に問題なしという事は「良い」ということかな。

対象商品 : 06509703
2022-08-13
用途: 車いすの補強材として
白ヤギ工房医療・福祉・介護関連業

14ミリ角で注文しましたが、完璧な仕上がりでした。

対象商品 : 06510866
2021-11-05
用途: 文鎮
その他業種

斜め置きの本の滑り止め。いわゆる文鎮は軽すぎて滑るのだが、本品で満足する結果が得られた。エッジの面取りがあればなおよいけれど厚紙で巻いているので、まあOK.

対象商品 : 06509895
2021-10-01
用途: ものづくり
卸売・小売業

精度は正確。サイズも各種揃ってよいお品ですね。他では入手できないです

対象商品 : 06511067
2021-08-29
用途: バイクのメンテナンススタンド

バイクを乗り換えたらリヤのスタンドの幅が合わなくなったので、自作のため買いました。これを高速カッターで切って、V字の金物を溶接して完成。余っているので削ってパターの自作を構想中です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3689:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする