曜日別特売

つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ

つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ - ケーエム精密つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ - ケーエム精密つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ - ケーエム精密つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ - ケーエム精密つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ - ケーエム精密つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ - ケーエム精密つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ - ケーエム精密つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ - ケーエム精密
(16件のレビュー)
内容量1個
注意
※AKタイプは、ガイド用固定ブッシュGKタイプとは製作サイズが異なります。差込ブッシュ(CK・DK・EK・FKタイプ)と併用できません。
※AKタイプにリーマ用はありません。リーマ加工にはツバ付固定ブッシュのBRKタイプをご使用ください。
※AKタイプの外径(D)はp6公差です。ブッシュプレートの内径は外径m5のリーマでH7公差に仕上げてください。
全481種類を絞り込む
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
全長l(mm)
481種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法R(mm)
内径d(Φmm)
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06600886AK1.0×630.516
1,970
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
06600895AK1.0×830.518
2,160
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
06600904AK2.0×850.828
1,310
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06600913AK2.0×1050.8210
1,430
1,198
1,318(税込)
当日出荷
06600922AK2.0×1250.8212
1,550
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
06600938AK3.0×870.838
1,170
959
1,055(税込)
当日出荷
06600947AK3.0×1070.8310
1,270
999
1,099(税込)
6日以内出荷
06600956AK3.0×1270.8312
1,400
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
06600965AK4.0×1081410
960
779
857(税込)
当日出荷
06600974AK4.0×1281412
1,050
859
945(税込)
6日以内出荷
06600983AK4.0×1681416
1,140
939
1,033(税込)
当日出荷
06600992AK5.0×10101510
840
689
758(税込)
当日出荷
06601008AK5.0×12101512
920
759
835(税込)
5日以内出荷
06601017AK5.0×16101516
1,010
819
901(税込)
当日出荷
06601026AK6.0×10101610
840
689
758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
06601035AK6.0×12101612
920
759
835(税込)
5日以内出荷
06601044AK6.0×16101616
1,010
819
901(税込)
当日出荷
06601053AK7.0×12122712
840
689
758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
06601062AK7.0×16122716
920
759
835(税込)
5日以内出荷
06601078AK7.0×20122720
1,010
819
901(税込)
5日以内出荷
06601087AK8.0×12122812
840
689
758(税込)
当日出荷
06601096AK8.0×16122816
920
759
835(税込)
当日出荷
06601105AK8.0×20122820
1,010
819
901(税込)
当日出荷
06601114AK9.0×12152912
840
689
758(税込)
当日出荷
06601123AK9.0×16152916
920
759
835(税込)
6日以内出荷
06601132AK9.0×20152920
1,010
819
901(税込)
当日出荷
06601148AK10.0×121521012
840
689
758(税込)
当日出荷
06601157AK10.0×161521016
920
759
835(税込)
当日出荷
06601166AK10.0×201521020
1,010
819
901(税込)
当日出荷
06601175AK11.0×161821116
960
779
857(税込)
当日出荷
06601184AK11.0×201821120
1,050
859
945(税込)
当日出荷
06601193AK11.0×251821125
1,140
939
1,033(税込)
5日以内出荷
06601202AK12.0×161821216
960
779
857(税込)
当日出荷
06601218AK12.0×201821220
1,050
859
945(税込)
当日出荷
06601227AK12.0×251821225
1,140
939
1,033(税込)
当日出荷
06601236AK13.0×162221316
1,080
889
978(税込)
当日出荷
06601245AK13.0×202221320
1,170
959
1,055(税込)
5日以内出荷
06601254AK13.0×252221325
1,290
999
1,099(税込)
5日以内出荷
06601263AK14.0×162221416
1,080
889
978(税込)
当日出荷
06601272AK14.0×202221420
1,170
959
1,055(税込)
当日出荷
06601288AK14.0×252221425
1,290
999
1,099(税込)
当日出荷
06601297AK15.0×162221516
1,080
889
978(税込)
当日出荷
06601306AK15.0×202221520
1,170
959
1,055(税込)
当日出荷
06601315AK15.0×252221525
1,290
999
1,099(税込)
当日出荷
06601324AK16.0×202621620
1,210
969
1,066(税込)
当日出荷
06601333AK16.0×252621625
1,330
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
06601342AK16.0×302621630
1,440
1,198
1,318(税込)
当日出荷
06601358AK17.0×202621720
1,210
969
1,066(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
06601367AK17.0×252621725
1,330
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
06601376AK17.0×302621730
1,440
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: 車、バイクが主です

バイク 取付部材のスペーサーにしました、しっかり出来て、寸法も
文句なし、塗装して使いました。(ステンレスにすればよかったかな?)

1が参考にしています
対象商品 : 06601446
2024-06-02
用途: GPZ900R フロントホイールカラー

このサイズがなかなかなく見つけるのに時間がかかりましたが、問題なく使えています。

3が参考にしています
対象商品 : 06601708
2022-09-10
用途: TT2用に
B-FIELD

サンバーのタイロットブーツの打ち込みに使用。
ブーツ径マイナス0.5mmのサイズをチョイスしましたが丁度いい。

1が参考にしています
2022-03-31
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

原付スクーターのクランク組み込みスペーサー
として仕様の為今回初めてこの商品を購入しました。
サイズも豊富で次回も購入しようと思います。
とても重宝する商品かと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 06601087
2021-06-19
用途: 機械のメンテナンス

部品がアッセンブリでしか供給されず、修理代を安くでき、助かりました。

対象商品 : 06601263
2021-02-25
用途: 車高調のピロカラーとして
自動車・二輪車・自転車関連業

車高調整式サスペンションキットのピロカラーとして購入しました。精度も申し分なく純正品(クスコ製)より安く済みました。

3が参考にしています
対象商品 : 06601202
2021-01-17
用途: 自動車部品修理
gymana_kudo

純正シートベルトに4点ベルトを追加する際、ロングアイボルトのスペーサー代用に最適なサイズで重宝しています

1が参考にしています
対象商品 : 06601227
2021-07-18
用途: 印刷用治具
製造業

思っていたよよりも、サイズが正確で大変良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする