曜日別特売

つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ

つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ - ケーエム精密つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ - ケーエム精密つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ - ケーエム精密つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ - ケーエム精密つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ - ケーエム精密つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ - ケーエム精密つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ - ケーエム精密つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ - ケーエム精密
(2件のレビュー)
内容量1個
注意
※SAKタイプは、ガイド用固定ブッシュGKタイプとは製作サイズが異なります。差込ブッシュ(CK・DK・EK・FKタイプ)と併用できません。
※SAKタイプにリーマ用はありません。リーマ加工にはツバ付固定ブッシュのBRKタイプをご使用ください。
※SAKタイプの外径(D)はp6公差です。ブッシュプレートの内径は外径m5のリーマでH7公差に仕上げてください。
全488種類を絞り込む
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
全長l(mm)
488種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法R(mm)
内径d(Φmm)
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06601927SAK2.0×450.824
1,670
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
06601936SAK2.0×650.826
1,670
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
06601945SAK2.0×850.828
1,450
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
06601954SAK2.0×1050.8210
1,580
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
06601963SAK2.0×1250.8212
1,720
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
06601972SAK3.0×470.834
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
06601988SAK3.0×670.836
1,500
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
06601997SAK3.0×870.838
1,290
979
1,077(税込)
6日以内出荷
06602006SAK3.0×1070.8310
1,410
999
1,099(税込)
6日以内出荷
06602015SAK3.0×1270.8312
1,550
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
06602024SAK4.0×68146
1,200
899
989(税込)
6日以内出荷
06602033SAK4.0×88148
1,200
969
1,066(税込)
6日以内出荷
06602042SAK4.0×1081410
1,060
859
945(税込)
6日以内出荷
06602058SAK4.0×1281412
1,160
889
978(税込)
6日以内出荷
06602067SAK4.0×1681416
1,260
999
1,099(税込)
5日以内出荷
06602076SAK5.0×610156
1,080
889
978(税込)
当日出荷
06602085SAK5.0×810158
1,080
819
901(税込)
4日以内出荷
06602094SAK5.0×10101510
930
699
769(税込)
5日以内出荷
06602103SAK5.0×12101512
1,020
769
846(税込)
5日以内出荷
06602112SAK5.0×16101516
1,120
919
1,011(税込)
6日以内出荷
06602128SAK6.0×610166
1,080
889
978(税込)
5日以内出荷
06602137SAK6.0×810168
1,080
889
978(税込)
6日以内出荷
06602146SAK6.0×10101610
930
759
835(税込)
5日以内出荷
06602155SAK6.0×12101612
1,020
829
912(税込)
5日以内出荷
06602164SAK6.0×16101616
1,120
919
1,011(税込)
5日以内出荷
06602173SAK7.0×12122712
930
759
835(税込)
6日以内出荷
06602182SAK7.0×16122716
1,020
769
846(税込)
6日以内出荷
06602198SAK7.0×20122720
1,120
919
1,011(税込)
5日以内出荷
06602207SAK8.0×812288
1,080
889
978(税込)
6日以内出荷
06602216SAK8.0×10122810
1,080
889
978(税込)
当日出荷
06602225SAK8.0×12122812
930
759
835(税込)
当日出荷
06602234SAK8.0×16122816
1,020
829
912(税込)
6日以内出荷
06602243SAK8.0×20122820
1,120
919
1,011(税込)
6日以内出荷
06602252SAK9.0×12152912
930
759
835(税込)
6日以内出荷
06602268SAK9.0×16152916
1,020
829
912(税込)
6日以内出荷
06602277SAK9.0×20152920
1,120
919
1,011(税込)
6日以内出荷
06602286SAK10.0×8152108
1,080
889
978(税込)
6日以内出荷
06602295SAK10.0×101521010
1,080
889
978(税込)
5日以内出荷
06602304SAK10.0×121521012
930
759
835(税込)
5日以内出荷
06602313SAK10.0×161521016
1,020
829
912(税込)
4日以内出荷
06602322SAK10.0×201521020
1,120
919
1,011(税込)
4日以内出荷
06602338SAK11.0×161821116
1,060
859
945(税込)
6日以内出荷
06602347SAK11.0×201821120
1,160
959
1,055(税込)
6日以内出荷
06602356SAK11.0×251821125
1,260
999
1,099(税込)
6日以内出荷
06602365SAK12.0×101821210
1,200
969
1,066(税込)
5日以内出荷
06602374SAK12.0×121821212
1,200
969
1,066(税込)
5日以内出荷
06602383SAK12.0×161821216
1,060
859
945(税込)
当日出荷
06602392SAK12.0×201821220
1,160
959
1,055(税込)
4日以内出荷
06602408SAK12.0×251821225
1,260
949
1,044(税込)
7日以内出荷
06602417SAK13.0×102221310
1,380
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06601997
2024-07-09
用途: SUSパイプの穴あけ作業
製造業

ステンレスパイプにΦ2.5の穴をあける時に使用。
ドリルを直接パイプに当てると、
先端が逃げてしまうので、
ドリルのガイドに使用します。

対象商品 : 06602514
2016-08-16
用途: 軸にはめ、軸方向のスペーサとして使用

固定ブッシュとして本来の使用方法とは異なる使い方をしている。
理由は軸に嵌めるスペーサとして、作るより安価だからです。
軸方向の寸法がもう少し長いものがあると良い。ただし、商品意図
と異なりますね~。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする