曜日別特売

差込ブッシュ並級CKタイプ

差込ブッシュ並級CKタイプ - ケーエム精密差込ブッシュ並級CKタイプ - ケーエム精密差込ブッシュ並級CKタイプ - ケーエム精密

CKタイプは、穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。
CKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。
CKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。

内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法D1(mm)
寸法R(mm)
内径d(Φmm)
寸法l1(mm)
ツバ下l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06603153CK2.0×128160.82812
2,910
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
06603162CK3.0×128160.83812
2,330
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
06603178CK4.0×1281614812
1,930
1,698
1,868(税込)
当日出荷
06603187CK4.0×1681614816
2,110
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06603196CK5.0×12101915812
1,820
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
06603205CK5.0×16101915816
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
06603214CK6.0×12101916812
1,820
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
06603223CK6.0×16101926816
2,000
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
06603232CK7.0×16122227816
1,820
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06603248CK7.0×20122227820
2,000
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
06603257CK8.0×16122228816
1,820
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
06603266CK8.0×20122228820
2,000
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
06603275CK9.0×16152629916
1,820
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
06603284CK9.0×20152629920
2,000
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
06603293CK10.0×161526210916
1,820
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
06603302CK10.0×201526210920
2,000
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
06603318CK11.0×201830211920
1,930
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
06603327CK11.0×251830211925
2,110
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06603336CK12.0×201830212920
1,930
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
06603345CK12.0×251830212925
2,110
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06603354CK13.0×2022352131220
2,150
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06603363CK13.0×2522352131225
2,360
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06603372CK14.0×2022352141220
2,150
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06603388CK14.0×2522352141225
2,360
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06603397CK15.0×2022352151220
2,150
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06603406CK15.0×2522352151225
2,360
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06603415CK16.0×2526402161225
2,470
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
06603424CK16.0×3026402161230
2,700
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06603433CK17.0×2526402171225
2,470
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
06603442CK17.0×3026402171230
2,700
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
06603458CK18.0×2526402181225
2,470
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
06603467CK18.0×3026402181230
2,700
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
06603476CK20.0×2530473201225
3,060
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06603485CK20.0×3030473201230
3,350
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
06603494CK25.0×3035553251530
3,510
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
06603503CK25.0×3535553251535
3,860
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
06603512CK30.0×3042623301530
4,190
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
06603528CK30.0×3542623301535
4,590
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする