曜日別特売

【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径26Φmm

【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径26Φmm - ノーブランド
(1件のレビュー)

みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。

材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
全20種類を絞り込む
長さ(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06521655-2620~100
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06521664-26101~200
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06521673-26201~300
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06521682-26301~400
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06521698-26401~500
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06521707-26501~600
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06521716-26601~700
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06521725-26701~800
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06521734-26801~900
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06521743-26901~1000
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06521752-261001~1100
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06521768-261101~1200
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06521777-261201~1300
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06521786-261301~1400
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06521795-261401~1500
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06521804-261501~1600
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06521813-261601~1700
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06521822-261701~1800
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06521838-261801~1900
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06521847-261901~2000
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06521655
2022-02-03
用途: JB23ジムニーのリア牽引フックステー自作

欲しい材料が、欲しい寸法で切断されて手に入る。
但し、入手材料にノギスを当ててみると、指定寸法より1mm弱長めとなっている。
短いよりはもちろん良いが、できれば±0.1程度でドンピシャリの寸法で入手したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3365:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする