差込ブッシュ精密級SCKタイプ

差込ブッシュ精密級SCKタイプ - ケーエム精密差込ブッシュ精密級SCKタイプ - ケーエム精密

SCKタイプは穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合に適しています。
SCKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。
SCKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。

内容量1個
全38種類を絞り込む
外径D(Φmm)
寸法D1(mm)
内径d(Φmm)
ツバ下l(mm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法D1(mm)
寸法R(mm)
内径d(Φmm)
寸法l1(mm)
ツバ下l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06603537SCK2.0×128160.82812
3,230
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
06603546SCK3.0×128160.83812
2,580
1,998
2,198(税込)
当日出荷
06603555SCK4.0×1281614812
2,140
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06603564SCK4.0×1681614816
2,340
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06603573SCK5.0×12101915812
2,020
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
06603582SCK5.0×16101915816
2,220
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06603598SCK6.0×12101916812
2,020
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
06603607SCK6.0×16101916816
2,220
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06603616SCK7.0×16122227816
2,020
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
06603625SCK7.0×20122227820
2,220
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06603634SCK8.0×16122228816
2,020
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
06603643SCK8.0×20122228820
2,220
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06603652SCK9.0×16152629916
2,020
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
06603668SCK9.0×20152629920
2,220
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
06603677SCK10.0×161526210916
2,020
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
06603686SCK10.0×201526210920
2,220
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06603695SCK11.0×201830211920
2,140
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06603704SCK11.0×251830211925
2,340
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06603713SCK12.0×201830212920
2,140
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06603722SCK12.0×251830212925
2,340
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06603738SCK13.0×2022352131220
2,380
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06603747SCK13.0×2522352131225
2,620
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
06603756SCK14.0×2022352141220
2,380
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06603765SCK14.0×2522352141225
2,620
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
06603774SCK15.0×2022352151220
2,380
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06603783SCK15.0×2522352151225
2,620
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
06603792SCK16.0×2526402161225
2,740
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06603808SCK16.0×3026402161230
3,000
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06603817SCK17.0×2526402171225
2,740
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06603826SCK17.0×3026402171230
3,000
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06603835SCK18.0×2526402181225
2,740
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06603844SCK18.0×3026402181230
3,000
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06603853SCK20.0×2530473201225
3,390
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
06603862SCK20.0×3030473201230
3,720
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
06603878SCK25.0×3035553251530
3,890
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
06603887SCK25.0×3535553251535
4,280
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
06603896SCK30.0×3042623301530
4,650
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
06603905SCK30.0×3542623301535
5,100
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする