つば付固定ブッシュ並級BKタイプ

つば付固定ブッシュ並級BKタイプ - ケーエム精密つば付固定ブッシュ並級BKタイプ - ケーエム精密つば付固定ブッシュ並級BKタイプ - ケーエム精密つば付固定ブッシュ並級BKタイプ - ケーエム精密つば付固定ブッシュ並級BKタイプ - ケーエム精密つば付固定ブッシュ並級BKタイプ - ケーエム精密つば付固定ブッシュ並級BKタイプ - ケーエム精密つば付固定ブッシュ並級BKタイプ - ケーエム精密
(13件のレビュー)
内容量1個
注意
※ツバ付固定ブッシュBKタイプは差込ブッシュ(CK・DK・EK・FKタイプ)とは製作サイズが異なります。ガイド用固定ブッシュGKタイプと併用できません。
※固定ブッシュの外径(D)はp6公差です。ブッシュプレートの内径は外径m5のリーマでH7公差に仕上げてください。
450件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法D1(mm)
寸法R(mm)
内径d(Φmm)
寸法l1(mm)
ツバ下l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06604298BK2.0×8590.822.58
1,810
1,498
1,648(税込)
当日出荷
06604307BK2.0×10590.822.510
1,980
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
06604316BK2.0×12590.822.512
2,160
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
06604325BK3.0×87110.832.58
1,560
1,298
1,428(税込)
当日出荷
06604334BK3.0×107110.832.510
1,710
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
06604343BK3.0×127110.832.512
1,890
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
06604352BK4.0×1081214310
1,330
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06604368BK4.0×1281214312
1,450
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
06604377BK4.0×1681214316
1,610
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
06604386BK5.0×10101415310
1,210
969
1,066(税込)
当日出荷
06604395BK5.0×12101415312
1,330
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
06604404BK5.0×16101415316
1,450
1,198
1,318(税込)
当日出荷
06604413BK6.0×10101416310
1,210
969
1,066(税込)
当日出荷
06604422BK6.0×12101416312
1,330
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06604438BK6.0×16101416316
1,450
1,198
1,318(税込)
当日出荷
06604447BK7.0×12121627412
1,210
969
1,066(税込)
当日出荷
06604456BK7.0×16121627416
1,330
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
06604465BK7.0×20121627420
1,450
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
06604474BK8.0×12121628412
1,210
969
1,066(税込)
当日出荷
06604483BK8.0×16121628416
1,330
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
06604492BK8.0×20121628420
1,450
1,198
1,318(税込)
当日出荷
06604508BK9.0×12151929412
1,210
969
1,066(税込)
当日出荷
06604517BK9.0×16151929416
1,330
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
06604526BK9.0×20151929420
1,450
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06604535BK10.0×121519210412
1,210
969
1,066(税込)
当日出荷
06604544BK10.0×161519210416
1,330
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06604553BK10.0×201519210420
1,450
1,198
1,318(税込)
当日出荷
06604562BK11.0×161822211416
1,330
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06604578BK11.0×201822211420
1,450
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
06604587BK11.0×251822211425
1,610
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
06604596BK12.0×161822212416
1,330
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06604605BK12.0×201822212420
1,450
1,198
1,318(税込)
当日出荷
06604614BK12.0×251822212425
1,610
1,398
1,538(税込)
当日出荷
06604623BK13.0×162226213516
1,440
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
06604632BK13.0×202226213520
1,590
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
06604648BK13.0×252226213525
1,730
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
06604657BK14.0×162226214516
1,440
1,198
1,318(税込)
当日出荷
06604666BK14.0×202226214520
1,590
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
06604675BK14.0×252226214525
1,730
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
06604684BK15.0×162226215516
1,440
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
06604693BK15.0×202226215520
1,590
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
06604702BK15.0×252226215525
1,730
1,398
1,538(税込)
当日出荷
06604718BK16.0×202630216520
1,680
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
06604727BK16.0×252630216525
1,840
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
06604736BK16.0×302630216530
2,020
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
06604745BK17.0×202630217520
1,680
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
06604754BK17.0×252630217525
1,840
1,498
1,648(税込)
当日出荷
06604763BK17.0×302630217530
2,020
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
06604772BK18.0×202630218520
1,680
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
06604788BK18.0×252630218525
1,840
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 乾燥機修理
その他業種

他の方のレビューを見て購入しました。内径外形はピッタリでしたがつばの部分?が純正のものよりかなり長くそのまま交換してもエラーでドラムが回転しませんでした。ただ、物はしっかりとした良いものです

対象商品 : 06604535
2026-01-22
用途: 機械メンテナンス
その他業種

DE-N60WVのブッシュに使いました。約6年使用でブッシュの摩耗により異音発生してましたが直りました。

2025-07-11
用途: 機械のメンテナンス

美しい仕上がりです。軸の回転もスムーズで満足しています。

対象商品 : 06604535
2025-02-06
用途: 日立 乾燥機DE-N60WV ファン軸受
建設業・工事業

日立 乾燥機DE-N60WV ファン軸受にぴったりのサイズです。
丸ベルト、他部品交換の時に交換しました。
使用期間5年間 使用頻度毎日

7が参考にしています
対象商品 : 49633106
2024-09-01
用途: ベンチグラインダーの基準プレートとして使用

ベンチグラインダーの研磨ディスクの取り付けプレートは、純正ではあまり精度が良くありません、このつば付きブッシュは、内径のサイズが0.1mm単位で豊富に種類がそろっており大変ありがたいです、ほぼガタの無い基準面を作る為に利用できました、おかげで研磨ディスクの回転はウォブリングや振動が無くなり非常に満足しています

1が参考にしています
対象商品 : 06604535
2024-10-12
用途: 乾燥機のブッシュに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

de-n60wvの異音の対応で、内部のブッシュが摩耗しており、こちらを購入。元に戻りました。

1が参考にしています
対象商品 : 49630543
2024-06-04
用途: M5スパイラルタップの垂直保持用

クラッチ付き電動ドライバーで気軽にタップ立て出来るようになりました
当然下穴が垂直に開いていることが前提なので、下穴用にBK4.2×16も用意すればさらに楽

2が参考にしています
対象商品 : 06604535
2024-07-25
用途: 日立電気乾燥機の軸受けに使用

軸受けに装着、サイズはぴったりで異音がなくなりました
修理依頼したら3万円くらいかかるらしいですが自分で直せて良かったです

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする