曜日別特売
モノタロウ

コーナークランプ アルミ製

コーナークランプ アルミ製 - モノタロウ
(77件のレビュー)

パネルなどの90°に固定する際に便利です。

種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)75全長(mm)208材質(本体)アルミ合金材質(本体)アルミ合金、(可動部)亜鉛合金奥行D(mm)100高さH(mm)105質量(g)約194内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06523852M5020
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、15が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:77
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06523852
2024-05-28
用途: ハコつくり
スタジオBW&Y

木工の90度接合時に使っています.
軽くて,とても使いやすい.
ただし,クランプ可能な高さが10mm程なので,高さのあるものは
クランプしにくいです.
本商品を2個使ったり,普通のクランプと併用して使っています.
高さ違いを販売して欲しいです.

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。

対象商品 : 06523852
2024-07-26
用途: 工作用
教育・研究機関

確実に直角に接着できるので安心です。安価でも問題ありません。

対象商品 : 06523852
2023-10-10
用途: DIY
教育・研究機関

若干固定する金物に遊びがあるように思われますが、DIYでは充分だと思います。

対象商品 : 06523852
2023-03-08
用途: キャンピングカー窓枠ベース(木枠)製作

太さの違う角材の突き合わせでも固定できる作りなので大変助かりました。大抵2つから4つ同時に使う物ですので、この値段で個数が揃えられて良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 06523852
2022-08-22
用途: 木工
自動車・二輪車・自転車関連業

作りはやや華奢な印象ですが、DIYレベルでは必要十分な品物だと思います。あるとないとでは作業効率は雲泥の差です。

2が参考にしています
対象商品 : 06523852
2022-11-08
用途: 直角に木材をつなげたい時に

この値段で直角作業の効率が上がるのは嬉しい。SPFを直角に繋ぐ際、89mm幅の状態でもクランプできるとなおありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 06523852
2022-08-24
用途: 木工DIY

木工の固定に使用しています。
価格が半分以下の他社製品と比べ、クランプの固定する力がシッカリしているので安心して固定できます。
ですが、価格設定は送料を含め若干割高に感じています。

1が参考にしています
対象商品 : 06523852
2022-05-24
用途: 木箱の作成
建設業・工事業

木箱の作成時の仮固定にちょうど良いです。
もっとバイスに高さがあれば良いのだけど、値段が値段だから。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする