ケーエム精密
つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ
内容量
1個
注意
※ツバ付固定ブッシュSBKタイプは差込ブッシュ(CK・DK・EK・FKタイプ)とは製作サイズが異なります。ガイド用固定ブッシュGKタイプと併用できません。
※固定ブッシュの外径(D)はp6公差です。ブッシュプレートの内径は外径m5のリーマでH7公差に仕上げてください。
全473種類を絞り込む
外径D(Φmm)
選択してください
5
7
8
10
12
15
18
22
26
30
35
42
寸法D1(mm)
選択してください
9
11
12
14
16
19
22
26
30
35
40
47
内径d(Φmm)
選択してください
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ツバ下l(mm)
選択してください
4
6
8
10
12
16
20
25
30
35
473種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法D1(mm)
寸法R(mm)
内径d(Φmm)
寸法l1(mm)
ツバ下l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06605165
SBK2.0×4
5
9
0.8
2
2.5
4
¥
2,340
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
06605174
SBK2.0×6
5
9
0.8
2
2.5
6
¥
2,340
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
06605183
SBK2.0×8
5
9
0.8
2
2.5
8
¥
2,010
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
06605192
SBK2.0×10
5
9
0.8
2
2.5
10
¥
2,190
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
06605208
SBK2.0×12
5
9
0.8
2
2.5
12
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
06605217
SBK3.0×4
7
11
0.8
3
2.5
4
¥
2,010
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
06605226
SBK3.0×6
7
11
0.8
3
2.5
6
¥
2,010
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
06605235
SBK3.0×8
7
11
0.8
3
2.5
8
¥
1,730
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
06605244
SBK3.0×10
7
11
0.8
3
2.5
10
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
06605253
SBK3.0×12
7
11
0.8
3
2.5
12
¥
2,090
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
06605262
SBK4.0×6
8
12
1
4
3
6
¥
1,680
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
06605278
SBK4.0×8
8
12
1
4
3
8
¥
1,680
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
06605287
SBK4.0×10
8
12
1
4
3
10
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
06605296
SBK4.0×12
8
12
1
4
3
12
¥
1,610
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
06605305
SBK4.0×16
8
12
1
4
3
16
¥
1,780
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
06605314
SBK5.0×6
10
14
1
5
3
6
¥
1,540
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
06605323
SBK5.0×8
10
14
1
5
3
8
¥
1,540
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
06605332
SBK5.0×10
10
14
1
5
3
10
¥
1,340
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
06605348
SBK5.0×12
10
14
1
5
3
12
¥
1,470
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
06605357
SBK5.0×16
10
14
1
5
3
16
¥
1,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
06605366
SBK6.0×6
10
14
1
6
3
6
¥
1,540
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
06605375
SBK6.0×8
10
14
1
6
3
8
¥
1,540
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
06605384
SBK6.0×10
10
14
1
6
3
10
¥
1,340
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
06605393
SBK6.0×12
10
14
1
6
3
12
¥
1,470
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
06605402
SBK6.0×16
10
14
1
6
3
16
¥
1,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
06605418
SBK7.0×12
12
16
2
7
4
12
¥
1,340
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
06605427
SBK7.0×16
12
16
2
7
4
16
¥
1,470
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
06605436
SBK7.0×20
12
16
2
7
4
20
¥
1,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
06605445
SBK8.0×8
12
16
2
8
4
8
¥
1,540
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
06605454
SBK8.0×10
12
16
2
8
4
10
¥
1,540
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
06605463
SBK8.0×12
12
16
2
8
4
12
¥
1,340
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
06605472
SBK8.0×16
12
16
2
8
4
16
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
06605488
SBK8.0×20
12
16
2
8
4
20
¥
1,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
06605497
SBK9.0×12
15
19
2
9
4
12
¥
1,340
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
06605506
SBK9.0×16
15
19
2
9
4
16
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
06605515
SBK9.0×20
15
19
2
9
4
20
¥
1,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
06605524
SBK10.0×8
15
19
2
10
4
8
¥
1,540
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
06605533
SBK10.0×10
15
19
2
10
4
10
¥
1,540
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
06605542
SBK10.0×12
15
19
2
10
4
12
¥
1,340
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
06605558
SBK10.0×16
15
19
2
10
4
16
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
06605567
SBK10.0×20
15
19
2
10
4
20
¥
1,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
06605576
SBK11.0×16
18
22
2
11
4
16
¥
1,470
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
06605585
SBK11.0×20
18
22
2
11
4
20
¥
1,610
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
06605594
SBK11.0×25
18
22
2
11
4
25
¥
1,780
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
06605603
SBK12.0×10
18
22
2
12
4
10
¥
1,710
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
06605612
SBK12.0×12
18
22
2
12
4
12
¥
1,710
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
06605628
SBK12.0×16
18
22
2
12
4
16
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
06605637
SBK12.0×20
18
22
2
12
4
20
¥
1,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
06605646
SBK12.0×25
18
22
2
12
4
25
¥
1,780
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
06605655
SBK13.0×10
22
26
2
13
5
10
¥
1,850
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ