ケーエム精密
つば付固定ブッシュリーマ級BRKタイプ
内容量
1個
注意
※ツバ付固定ブッシュBRKタイプは差込ブッシュ(CK・DK・EK・FKタイプ)とは製作サイズが異なります。ガイド用固定ブッシュGKタイプと併用できません。
※固定ブッシュの外径(D)はp6公差です。ブッシュプレートの内径は外径m5のリーマでH7公差に仕上げてください。
バスケットに入れる
87
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法D1(mm)
寸法R(mm)
内径d(Φmm)
寸法l1(mm)
ツバ下l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06606242
BRK2.0×8
5
9
0.8
2
2.5
8
¥
2,010
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
06606258
BRK2.0×10
5
9
0.8
2
2.5
10
¥
2,190
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
06606267
BRK2.0×12
5
9
0.8
2
2.5
12
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
06606276
BRK3.0×8
7
11
0.8
3
2.5
8
¥
1,730
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
06606285
BRK3.0×10
7
11
0.8
3
2.5
10
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
06606294
BRK3.0×12
7
11
0.8
3
2.5
12
¥
2,090
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
06606303
BRK4.0×10
8
12
1
4
3
10
¥
1,470
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
06606312
BRK4.0×12
8
12
1
4
3
12
¥
1,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
06606328
BRK4.0×16
8
12
1
4
3
16
¥
1,780
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
06606337
BRK5.0×10
10
14
1
5
3
10
¥
1,340
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
06606346
BRK5.0×12
10
14
1
5
3
12
¥
1,470
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
06606355
BRK5.0×16
10
14
1
5
3
16
¥
1,610
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
06606364
BRK6.0×10
10
14
1
6
3
10
¥
1,340
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
06606373
BRK6.0×12
10
14
1
6
3
12
¥
1,470
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
06606382
BRK6.0×16
10
14
1
6
3
16
¥
1,610
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
06606398
BRK7.0×12
12
16
2
7
4
12
¥
1,340
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
06606407
BRK7.0×16
12
16
2
7
4
16
¥
1,470
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
06606416
BRK7.0×20
12
16
2
7
4
20
¥
1,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
06606425
BRK8.0×12
12
16
2
8
4
12
¥
1,340
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
06606434
BRK8.0×16
12
16
2
8
4
16
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
06606443
BRK8.0×20
12
16
2
8
4
20
¥
1,610
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
06606452
BRK9.0×12
15
19
2
9
4
12
¥
1,340
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
06606468
BRK9.0×16
15
19
2
9
4
16
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
06606477
BRK9.0×20
15
19
2
9
4
20
¥
1,610
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
06606486
BRK10.0×12
15
19
2
10
4
12
¥
1,340
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
06606495
BRK10.0×16
15
19
2
10
4
16
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
06606504
BRK10.0×20
15
19
2
10
4
20
¥
1,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
06606513
BRK11.0×16
18
22
2
11
4
16
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
06606522
BRK11.0×20
18
22
2
11
4
20
¥
1,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
06606538
BRK11.0×25
18
22
2
11
4
25
¥
1,780
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
06606547
BRK12.0×16
18
22
2
12
4
16
¥
1,470
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
06606556
BRK12.0×20
18
22
2
12
4
20
¥
1,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
06606565
BRK12.0×25
18
22
2
12
4
25
¥
1,780
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
06606583
BRK13.0×20
22
26
2
13
5
20
¥
1,760
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
06606592
BRK13.0×25
22
26
2
13
5
25
¥
1,920
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
06606608
BRK14.0×16
22
26
2
14
5
16
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
06606617
BRK14.0×20
22
26
2
14
5
20
¥
1,760
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
06606626
BRK14.0×25
22
26
2
14
5
25
¥
1,920
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
06606635
BRK15.0×16
22
26
2
15
5
16
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
06606644
BRK15.0×20
22
26
2
15
5
20
¥
1,760
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
06606653
BRK15.0×25
22
26
2
15
5
25
¥
1,920
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
06606662
BRK16.0×20
26
30
2
16
5
20
¥
1,860
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
06606678
BRK16.0×25
26
30
2
16
5
25
¥
2,040
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
06606687
BRK16.0×30
26
30
2
16
5
30
¥
2,240
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
06606696
BRK17.0×20
26
30
2
17
5
20
¥
1,860
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
06606705
BRK17.0×25
26
30
2
17
5
25
¥
2,040
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
06606714
BRK17.0×30
26
30
2
17
5
30
¥
2,240
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
06606723
BRK18.0×20
26
30
2
18
5
20
¥
1,860
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
06606732
BRK18.0×25
26
30
2
18
5
25
¥
2,040
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
06606748
BRK18.0×30
26
30
2
18
5
30
¥
2,240
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ