右回り切欠差込ブッシュ並級DKタイプ

右回り切欠差込ブッシュ並級DKタイプ - ケーエム精密右回り切欠差込ブッシュ並級DKタイプ - ケーエム精密

DKタイプは長期の使用の場合に適しています。
DKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。
DKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。

内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法D1(mm)
寸法R(mm)
寸法a(mm)
内径d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法l1(mm)
寸法r(mm)
ツバ下l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06607116DK2.0×128160.8323.58712
3,370
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
06607125DK3.0×128160.8333.58712
2,790
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
06607134DK4.0×128161343.58712
2,360
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06607143DK4.0×168161343.58716
2,590
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
06607152DK5.0×1210191353.58712
2,250
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06607168DK5.0×1610191353.58716
2,480
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
06607177DK6.0×1210191363.58712
2,250
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
06607186DK6.0×1610191363.58716
2,480
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
06607195DK7.0×1612222373.58716
2,250
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06607204DK7.0×2012222373.58720
2,480
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
06607213DK8.0×1612222383.58716
2,250
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06607222DK8.0×2012222383.58720
2,480
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
06607238DK9.0×1615262393.59716
2,250
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06607247DK9.0×2015262393.59720
2,480
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
06607256DK10.0×16152623103.59716
2,250
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06607265DK10.0×20152623103.59720
2,480
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
06607274DK11.0×20183023113.59720
2,360
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06607283DK11.0×25183023113.59725
2,590
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
06607292DK12.0×20183023123.59720
2,360
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06607308DK12.0×25183023123.59725
2,590
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
06607317DK13.0×2022352413512920
2,690
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
06607326DK13.0×2522352413512925
2,950
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
06607335DK14.0×2022352414512920
2,690
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
06607344DK14.0×2522352414512925
2,950
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
06607353DK15.0×2022352415512920
2,690
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
06607362DK15.0×2522352415512925
2,950
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
06607378DK16.0×2526402416512925
3,000
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
06607387DK16.0×3026402416512930
3,290
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06607396DK17.0×2526402417512925
3,000
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
06607405DK17.0×3026402417512930
3,290
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06607414DK18.0×2526402418512925
3,000
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
06607423DK18.0×3026402418512930
3,290
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06607432DK20.0×2530473420512925
3,610
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
06607448DK20.0×3030473420512930
3,980
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
06607457DK25.0×30355535256151030
4,070
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
06607466DK25.0×35355535256151035
4,470
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
06607475DK30.0×30426235306151030
4,860
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
06607484DK30.0×35426235306151035
5,340
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする