曜日別特売

右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプ

右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプ - ケーエム精密右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプ - ケーエム精密

SDKタイプは長期の使用の場合に適しています。
SDKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。
SDKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。

内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法D1(mm)
寸法R(mm)
寸法a(mm)
内径d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法l1(mm)
寸法r(mm)
ツバ下l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06607493SDK2.0×128160.8323.58712
3,740
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
06607502SDK3.0×128160.8333.58712
3,100
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
06607518SDK4.0×128161343.58712
2,620
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
06607527SDK4.0×168161343.58716
2,870
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06607536SDK5.0×1210191353.58712
2,500
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
06607545SDK5.0×1610191353.58716
2,750
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06607554SDK6.0×1210191363.58712
2,500
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
06607563SDK6.0×1610191363.58716
2,750
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06607572SDK7.0×1612222373.58716
2,500
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
06607588SDK7.0×2012222373.58720
2,750
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06607597SDK8.0×1612222383.58716
2,500
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
06607606SDK8.0×2012222383.58720
2,750
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06607615SDK9.0×1615262393.59716
2,500
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
06607624SDK9.0×2015262393.59720
2,750
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06607633SDK10.0×16152623103.59716
2,500
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
06607642SDK10.0×20152623103.59720
2,750
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06607658SDK11.0×20183023113.59720
2,620
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
06607667SDK11.0×25183023113.59725
2,870
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06607676SDK12.0×20183023123.59720
2,620
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
06607685SDK12.0×25183023123.59725
2,870
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06607694SDK13.0×2022352413512920
2,980
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06607703SDK13.0×2522352413512925
3,270
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06607712SDK14.0×2022352414512920
2,980
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06607728SDK14.0×2522352414512925
3,270
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06607737SDK15.0×2022352415512920
2,980
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06607746SDK15.0×2522352415512925
3,270
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06607755SDK16.0×2526402416512925
3,330
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
06607764SDK16.0×3026402416512930
3,650
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
06607773SDK17.0×2526402417512925
3,330
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06607782SDK17.0×3026402417512930
3,650
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
06607798SDK18.0×2526402418512925
3,330
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
06607807SDK18.0×3026402418512930
3,650
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
06607816SDK20.0×2530473420512925
4,010
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
06607825SDK20.0×3030473420512930
4,420
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
06607834SDK25.0×30355535256151030
4,520
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
06607843SDK25.0×35355535256151035
4,960
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
06607852SDK30.0×30426235306151030
5,390
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
06607868SDK30.0×35426235306151035
5,930
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする