曜日別特売

右回り切欠差込ブッシュリーマ級DRKタイプ

右回り切欠差込ブッシュリーマ級DRKタイプ - ケーエム精密右回り切欠差込ブッシュリーマ級DRKタイプ - ケーエム精密

DRKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合、3.ドリル加工のあとにリーマ加工のある場合の使用に適しています。
DRKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュDRKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。
DRKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。

内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
ツバ下l(mm)
寸法a(mm)
寸法D1(mm)
寸法h(mm)
寸法l1(mm)
寸法R(mm)
寸法r(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06607877DRK2.0×12(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-582123163.580.87
3,740
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
06607886DRK3.0×12(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-583123163.580.87
3,100
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
06607895DRK4.0×12(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-584123163.5817
2,620
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
06607904DRK4.0×16(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-584163163.5817
2,870
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06607913DRK5.0×12(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-5105123193.5817
2,500
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06607922DRK5.0×16(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-5105163193.5817
2,750
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06607938DRK6.0×12(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-5106123193.5817
2,500
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
06607947DRK6.0×16(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-5106163193.5817
2,750
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06607956DRK7.0×16(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-5127163223.5827
2,500
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
06607965DRK7.0×20(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-5127203223.5827
2,750
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
06607974DRK8.0×16(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-5128163223.5827
2,500
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06607983DRK8.0×20(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-5128203223.5827
2,750
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06607992DRK9.0×16(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-5159163263.5927
2,500
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
06608008DRK9.0×20(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-5159203263.5927
2,750
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06608017DRK10.0×16(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-51510163263.5927
2,500
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
06608026DRK10.0×20(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-51510203263.5927
2,750
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06608035DRK11.0×20(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-51811203303.5927
2,620
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
06608044DRK11.0×25(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-51811253303.5927
2,870
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06608053DRK12.0×20(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-51812203303.5927
2,620
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
06608062DRK12.0×25(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-51812253303.5927
2,870
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06608078DRK13.0×20(止めネジ)TK-6、(止めガネ)RK-622132043551229
2,980
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06608087DRK13.0×25(止めネジ)TK-6、(止めガネ)RK-622132543551229
3,270
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06608096DRK14.0×20(止めネジ)TK-6、(止めガネ)RK-622142043551229
2,980
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06608105DRK14.0×25(止めネジ)TK-6、(止めガネ)RK-622142543551229
3,270
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06608114DRK15.0×20(止めネジ)TK-6、(止めガネ)RK-622152043551229
2,980
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06608123DRK15.0×25(止めネジ)TK-6、(止めガネ)RK-622152543551229
3,270
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06608132DRK16.0×25(止めネジ)TK-6、(止めガネ)RK-626162544051229
3,330
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
06608148DRK16.0×30(止めネジ)TK-6、(止めガネ)RK-626163044051229
3,650
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
06608157DRK17.0×25(止めネジ)TK-6、(止めガネ)RK-626172544051229
3,330
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06608166DRK17.0×30(止めネジ)TK-6、(止めガネ)RK-626173044051229
3,650
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
06608175DRK18.0×25(止めネジ)TK-6、(止めガネ)RK-626182544051229
3,330
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06608184DRK18.0×30(止めネジ)TK-6、(止めガネ)RK-626183044051229
3,650
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
06608193DRK20.0×25(止めネジ)TK-6、(止めガネ)RK-630202544751239
4,010
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
06608202DRK20.0×30(止めネジ)TK-6、(止めガネ)RK-630203044751239
4,420
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
06608218DRK25.0×30(止めネジ)TK-8、(止めガネ)RK-8352530555615310
4,520
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
06608227DRK25.0×35(止めネジ)TK-8、(止めガネ)RK-8352535555615310
4,960
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
06608236DRK30.0×30(止めネジ)TK-8、(止めガネ)RK-8423030562615310
5,390
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
06608245DRK30.0×35(止めネジ)TK-8、(止めガネ)RK-8423035562615310
5,930
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする