曜日別特売

左回り切欠差込ブッシュ並級EKタイプ

左回り切欠差込ブッシュ並級EKタイプ - ケーエム精密左回り切欠差込ブッシュ並級EKタイプ - ケーエム精密

EKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴寸法ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。
EKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュEKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。
EKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。

内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法D1(mm)
寸法R(mm)
寸法a(mm)
内径d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法l1(mm)
寸法r(mm)
ツバ下l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06608254EK2.0×128160.8323.58712
4,640
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
06608263EK3.0×128160.8333.58712
3,840
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
06608272EK4.0×128161343.58712
3,220
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06608288EK4.0×168161343.58716
3,540
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
06608297EK5.0×1210191353.58712
3,110
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06608306EK5.0×1610191353.58716
3,410
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
06608315EK6.0×1210191363.58712
3,110
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06608324EK6.0×1610191363.58716
3,410
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
06608333EK7.0×1612222373.58716
3,110
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06608342EK7.0×2012222373.58720
3,410
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
06608358EK8.0×1612222383.58716
3,110
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06608367EK8.0×2012222383.58720
3,410
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
06608376EK9.0×1615262393.59716
3,110
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06608385EK9.0×2015262393.59720
3,410
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
06608394EK10.0×16152623103.59716
3,110
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06608403EK10.0×20152623103.59720
3,410
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
06608412EK11.0×20183023113.59720
3,220
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06608428EK11.0×25183023113.59725
3,540
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
06608437EK12.0×20183023123.59720
3,220
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06608446EK12.0×25183023123.59725
3,540
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
06608455EK13.0×2022352413512920
3,760
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
06608464EK13.0×2522352413512925
4,130
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
06608473EK14.0×2022352414512920
3,760
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
06608482EK14.0×2522352414512925
4,130
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
06608498EK15.0×2022352415512920
3,760
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
06608507EK15.0×2522352415512925
4,130
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
06608516EK16.0×2526402416512925
4,180
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
06608525EK16.0×3026402416512930
4,590
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
06608534EK17.0×2526402417512925
4,180
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
06608543EK17.0×3026402417512930
4,590
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
06608552EK18.0×2526402418512925
4,180
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
06608568EK18.0×3026402418512930
4,590
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
06608577EK20.0×2530473420512925
4,970
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
06608586EK20.0×3030473420512930
5,460
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
06608595EK25.0×30355535256151030
5,660
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
06608604EK25.0×35355535256151035
6,210
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
06608613EK30.0×30426235306151030
6,780
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
06608622EK30.0×35426235306151035
7,460
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする