曜日別特売

左回り切欠差込ブッシュ精密級SEKタイプ

左回り切欠差込ブッシュ精密級SEKタイプ - ケーエム精密左回り切欠差込ブッシュ精密級SEKタイプ - ケーエム精密

SEKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴寸法ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。
SEKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSEKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。
SEKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。

内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
ツバ下l(mm)
寸法a(mm)
寸法D1(mm)
寸法h(mm)
寸法l1(mm)
寸法R(mm)
寸法r(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06608638SEK2.0×12(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-582123163.580.87
5,150
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
06608647SEK3.0×12(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-583123163.580.87
4,260
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
06608656SEK4.0×12(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-584123163.5817
3,570
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
06608665SEK4.0×16(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-584163163.5817
3,930
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
06608674SEK5.0×12(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-5105123193.5817
3,450
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
06608683SEK5.0×16(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-5105163193.5817
3,780
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
06608692SEK6.0×12(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-5106123193.5817
3,450
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
06608708SEK6.0×16(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-5106163193.5817
3,780
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
06608717SEK7.0×16(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-5127163223.5827
3,450
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
06608726SEK7.0×20(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-5127203223.5827
3,780
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
06608735SEK8.0×16(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-5128163223.5827
3,450
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
06608744SEK8.0×20(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-5128203223.5827
3,780
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
06608753SEK9.0×16(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-5159163263.5927
3,450
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
06608762SEK9.0×20(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-5159203263.5927
3,780
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
06608778SEK10.0×16(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-51510163263.5927
3,450
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
06608787SEK10.0×20(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-51510203263.5927
3,780
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
06608796SEK11.0×20(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-51811203303.5927
3,570
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
06608805SEK11.0×25(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-51811253303.5927
3,930
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
06608814SEK12.0×20(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-51812203303.5927
3,570
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
06608823SEK12.0×25(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-51812253303.5927
3,930
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
06608832SEK13.0×20(止めネジ)TK-6、(止めガネ)RK-622132043551229
4,170
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
06608848SEK13.0×25(止めネジ)TK-6、(止めガネ)RK-622132543551229
4,580
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
06608857SEK14.0×20(止めネジ)TK-6、(止めガネ)RK-622142043551229
4,170
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
06608866SEK14.0×25(止めネジ)TK-6、(止めガネ)RK-622142543551229
4,580
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
06608875SEK15.0×20(止めネジ)TK-6、(止めガネ)RK-622152043551229
4,170
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
06608884SEK15.0×25(止めネジ)TK-6、(止めガネ)RK-622152543551229
4,580
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
06608893SEK16.0×25(止めネジ)TK-6、(止めガネ)RK-626162544051229
4,640
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
06608902SEK16.0×30(止めネジ)TK-6、(止めガネ)RK-626163044051229
5,090
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
06608918SEK17.0×25(止めネジ)TK-6、(止めガネ)RK-626172544051229
4,640
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
06608927SEK17.0×30(止めネジ)TK-6、(止めガネ)RK-626173044051229
5,090
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
06608936SEK18.0×25(止めネジ)TK-6、(止めガネ)RK-626182544051229
4,640
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
06608945SEK18.0×30(止めネジ)TK-6、(止めガネ)RK-626183044051229
5,090
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
06608954SEK20.0×25(止めネジ)TK-6、(止めガネ)RK-630202544751239
5,520
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
06608963SEK20.0×30(止めネジ)TK-6、(止めガネ)RK-630203044751239
6,060
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
06608972SEK25.0×30(止めネジ)TK-8、(止めガネ)RK-8352530555615310
6,280
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
06608988SEK25.0×35(止めネジ)TK-8、(止めガネ)RK-8352535555615310
6,900
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
06608997SEK30.0×30(止めネジ)TK-8、(止めガネ)RK-8423030562615310
7,530
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
06609006SEK30.0×35(止めネジ)TK-8、(止めガネ)RK-8423035562615310
8,280
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする