曜日別特売

耐熱ケーブルグランド(A型/Mネジ/長足) SHシリーズ

耐熱ケーブルグランド(A型/Mネジ/長足) SHシリーズ - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)耐熱ケーブルグランド(A型/Mネジ/長足) SHシリーズ - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)耐熱ケーブルグランド(A型/Mネジ/長足) SHシリーズ - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)耐熱ケーブルグランド(A型/Mネジ/長足) SHシリーズ - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

炉・ヒーター周辺等の高温雰囲気に最適です。

グリーン材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/46ナイロン・ワッシャ・シール/シリコン使用温度範囲(℃)-40~150(瞬時/180)取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全12種類を絞り込む
適合電線径(Φmm)
取付穴径(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
適合電線径(Φmm)
ねじの呼び
取付ねじ
取付穴径(Φmm)
ネジ長C2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06525663MG12A-05GN-SH5.3~3M12×1.5Mネジ12.4~12.89
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
06525672MG12A-08GN-SH8~4.5M12×1.5Mネジ12.4~12.89
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
06525697MG20AM-11GN-SH11~7M20×1.5Mネジ20.5~21.015
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763844MG16A-06GN-SH7~4M16×1.5Mネジ16.4~16.815
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763853MG16A-10GN-SH10~6M16×1.5Mネジ16.4~16.815
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763869MG20AM-08GN-SH8.8~5M20×1.5Mネジ20.5~2115
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763878MG20A-10GN-SH11~7M20×1.5Mネジ20.5~2115
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763887MG20A-14GN-SH14~9M20×1.5Mネジ20.5~2115
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763896MG25A-16GN-SH16~12M25×1.5Mネジ25.5~2615
オープン
2,998
3,298(税込)
62日以内出荷
返品不可
43763905MG25A-18GN-SH18~14M25×1.5Mネジ25.5~2615
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763914MG32A-22GN-SH22~16M32×1.5Mネジ32.6~33.215
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763923MG32A-25GN-SH25~18M32×1.5Mネジ32.6~33.215
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする