曜日別特売

左回り切欠差込ブッシュリーマ級ERKタイプ

左回り切欠差込ブッシュリーマ級ERKタイプ - ケーエム精密左回り切欠差込ブッシュリーマ級ERKタイプ - ケーエム精密

ERKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴寸法ドリルサイズに変更のある場合、3.ドリル加工のあとにリーマ加工のある場合の使用に適しています。
ERKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュERKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。
ERKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。

内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法D1(mm)
寸法R(mm)
寸法a(mm)
内径d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法l1(mm)
寸法r(mm)
ツバ下l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06609015ERK2.0×128160.8323.58712
5,150
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
06609024ERK3.0×128160.8333.58712
4,260
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
06609033ERK4.0×128161343.58712
3,570
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
06609042ERK4.0×168161343.58716
3,930
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
06609058ERK5.0×1210191353.58712
3,450
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
06609067ERK5.0×1610191353.58716
3,780
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
06609076ERK6.0×1210191363.58712
3,450
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
06609085ERK6.0×1610191363.58716
3,780
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
06609094ERK7.0×1612222373.58716
3,450
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
06609103ERK7.0×2012222373.58720
3,780
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
06609112ERK8.0×1612222383.58716
3,450
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
06609128ERK8.0×2012222383.58720
3,780
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
06609137ERK9.0×1615262393.59716
3,450
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
06609146ERK9.0×2015262393.59720
3,780
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
06609155ERK10.0×16152623103.59716
3,450
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
06609164ERK10.0×20152623103.59720
3,780
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
06609173ERK11.0×20183023113.59720
3,570
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
06609182ERK11.0×25183023113.59725
3,930
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
06609198ERK12.0×20183023123.59720
3,570
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
06609207ERK12.0×25183023123.59725
3,930
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
06609216ERK13.0×2022352413512920
4,170
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
06609225ERK13.0×2522352413512925
4,580
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
06609234ERK14.0×2022352414512920
4,170
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
06609243ERK14.0×2522352414512925
4,580
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
06609252ERK15.0×2022352415512920
4,170
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
06609268ERK15.0×2522352415512925
4,580
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
06609277ERK16.0×2526402416512925
4,640
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
06609286ERK16.0×3026402416512930
5,090
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
06609295ERK17.0×2526402417512925
4,640
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
06609304ERK17.0×3026402417512930
5,090
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
06609313ERK18.0×2526402418512925
4,640
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
06609322ERK18.0×3026402418512930
5,090
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
06609338ERK20.0×2530473420512925
5,520
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
06609347ERK20.0×3030473420512930
6,060
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
06609356ERK25.0×30355535256151030
6,280
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
06609365ERK25.0×35355535256151035
6,900
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
06609374ERK30.0×30426235306151030
7,530
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
06609383ERK30.0×35426235306151035
8,280
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする