ケーエム精密
ガイド用固定ブッシュGKタイプ
GKタイプは差込ブッシュ(CKタイプ・DKタイプ・EKタイプ・FKタイプ)のガイド専用の固定ブッシュです。
内容量
1個
注意
※GKタイプの外径(D)はp6公差です。ブッシュプレートの内径は外径m5のリーマでH7公差に仕上げてください。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
内径許容差(mm)
全長l(mm)
内径に対する外径の振れ(mm)
外径D(Φmm)
外径公差p6
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06609392
GK8.0×12
8
+0.032/+0.023
12
0.005以内
12
+0.029/+0.018
2
¥
930
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
06609408
GK8.0×16
8
+0.032/+0.023
16
0.005以内
12
+0.029/+0.018
2
¥
1,020
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
06609417
GK10.0×12
10
+0.032/+0.023
12
0.005以内
15
+0.029/+0.018
2
¥
930
¥
719
¥
791
(税込)
6日以内出荷
06609426
GK10.0×16
10
+0.032/+0.023
16
0.005以内
15
+0.029/+0.018
2
¥
1,020
¥
839
¥
923
(税込)
6日以内出荷
06609435
GK12.0×16
12
+0.036/+0.025
16
0.005以内
18
+0.029/+0.018
2
¥
1,060
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
06609444
GK12.0×20
12
+0.036/+0.025
20
0.005以内
18
+0.029/+0.018
2
¥
1,160
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
06609453
GK15.0×16
15
+0.036/+0.025
16
0.005以内
22
+0.035/+0.022
2
¥
1,190
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
06609462
GK15.0×20
15
+0.036/+0.025
20
0.005以内
22
+0.035/+0.022
2
¥
1,300
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
06609478
GK18.0×20
18
+0.037/+0.026
20
0.005以内
26
+0.035/+0.022
2
¥
1,340
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
06609487
GK18.0×25
18
+0.037/+0.026
25
0.005以内
26
+0.035/+0.022
2
¥
1,470
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
06609496
GK22.0×20
22
+0.040/+0.027
20
0.008以内
30
+0.035/+0.022
3
¥
1,470
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
06609505
GK22.0×25
22
+0.040/+0.027
25
0.008以内
30
+0.035/+0.022
3
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
06609514
GK26.0×25
26
+0.040/+0.027
25
0.008以内
35
+0.042/+0.026
3
¥
1,680
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
06609523
GK26.0×30
26
+0.040/+0.027
30
0.008以内
35
+0.042/+0.026
3
¥
1,850
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
06609532
GK30.0×25
30
+0.041/+0.028
25
0.008以内
42
+0.042/+0.026
3
¥
1,830
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
06609548
GK30.0×30
30
+0.041/+0.028
30
0.008以内
42
+0.042/+0.026
3
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
06609557
GK35.0×30
35
+0.045/+0.029
30
0.008以内
48
+0.042/+0.026
4
¥
2,250
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
06609566
GK35.0×35
35
+0.045/+0.029
35
0.008以内
48
+0.042/+0.026
4
¥
2,450
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
06609575
GK42.0×30
42
+0.045/+0.029
30
0.008以内
55
+0.051/+0.032
4
¥
2,720
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
06609584
GK42.0×35
42
+0.045/+0.029
35
0.008以内
55
+0.051/+0.032
4
¥
2,970
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください