AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ)
汎用プラスチックで最も軽く、耐薬品に優れるPP製本体と耐高温・耐薬品に優れるフッ素ゴムのシールの組合せにより、化学装置・半導体製造等に最適です。
色
黒
材質
ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/バイトン(フッ素ゴム)
使用温度範囲(℃)
-20~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全32種類を絞り込む
適合電線径(Φmm)
選択してください
5.3~4.2
7~4
7~5
8~5.3
8.8~6.5
10~7
10~8.5
11~9.5
14~11.5
16~13
18~15
22~17
25~21
ねじの呼び
選択してください
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
G1
M12×1.5
M16×1.5
M20×1.5
M25×1.5
M32×1.5
取付ねじ
G(PF)ネジ
Mネジ
取付穴径(Φmm)
選択してください
12.4~12.8
13.5~13.9
16.4 ~16.8
16.4~16.8
17.0~17.4
20.5 ~21.0
20.5~21.0
21.4~21.9
25.5 ~26.0
25.5~26.0
26.9~27.4
32.6 ~33.2
33.8 ~34.4
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合電線径(Φmm)
ねじの呼び
取付ねじ
取付穴径(Φmm)
ネジ長C2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06527167
MG12A-05B-FA
5.3~4.2
M12×1.5
Mネジ
12.4~12.8
9
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06527176
MG12A-08B-FA
8~5.3
M12×1.5
Mネジ
12.4~12.8
9
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06527185
MG16A-10B-ST-FA
10~7
M16×1.5
Mネジ
16.4~16.8
10
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06527194
MG20AM-11B-FA
11~9.5
M20×1.5
Mネジ
20.5~21.0
15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06527203
MG20A-14B-ST-FA
14~11.5
M20×1.5
Mネジ
20.5~21.0
10
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06527212
MG25A-16B-ST-FA
16~13
M25×1.5
Mネジ
25.5~26.0
10
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06527228
MG25A-18B-ST-FA
18~15
M25×1.5
Mネジ
25.5~26.0
10
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43763939
FGA13-05B-FA
5.3~4.2
G1/4
G(PF)ネジ
13.5~13.9
9
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763948
FGA13-08B-FA
8~5.3
G1/4
G(PF)ネジ
13.5~13.9
9
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
43763957
FGA17-06B-FA
7~4
G3/8
G(PF)ネジ
17.0~17.4
10
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763966
FGA17-10B-FA
10~7
G3/8
G(PF)ネジ
17.0~17.4
10
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763975
FGA21M-08B-FA
8.8~6.5
G1/2
G(PF)ネジ
21.4~21.9
10
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763984
FGA21L-10B-FA
10~8.5
G1/2
G(PF)ネジ
21.4~21.9
10
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763993
FGA21M-11B-FA
11~9.5
G1/2
G(PF)ネジ
21.4~21.9
10
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764009
FGA21L-14B-FA
14~11.5
G1/2
G(PF)ネジ
21.4~21.9
10
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764018
FGA26-16B-FA
16~13
G3/4
G(PF)ネジ
26.9~27.4
12.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764027
FGA26-18B-FA
18~15
G3/4
G(PF)ネジ
26.9~27.4
12.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764036
FGA33-22B-FA
22~17
G1
G(PF)ネジ
33.8 ~34.4
15
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43764045
FGA33-25B-FA
25~21
G1
G(PF)ネジ
33.8 ~34.4
15
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764054
MG16A-06B-ST-FA
7~5
M16×1.5
Mネジ
16.4 ~16.8
10
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764063
MG20A-10B-ST-FA
10~8.5
M20×1.5
Mネジ
20.5 ~21.0
10
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764079
MG32A-22B-ST-FA
22~17
M32×1.5
Mネジ
32.6 ~33.2
11
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764088
MG32A-25B-ST-FA
25~21
M32×1.5
Mネジ
32.6 ~33.2
11
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764097
MG16A-06B-FA
7~5
M16×1.5
Mネジ
16.4 ~16.8
15
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764106
MG16A-10B-FA
10~7
M16×1.5
Mネジ
16.4 ~16.8
15
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764115
MG20AM-08B-FA
8.8~6.5
M20×1.5
Mネジ
20.5 ~21.0
15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764124
MG20A-10B-FA
10~8.5
M20×1.5
Mネジ
20.5 ~21.0
15
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
62日以内出荷
返品不可
43764133
MG20A-14B-FA
14~11.5
M20×1.5
Mネジ
20.5 ~21.0
15
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
43764149
MG25A-16B-FA
16~13
M25×1.5
Mネジ
25.5 ~26.0
15
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764158
MG25A-18B-FA
18~15
M25×1.5
Mネジ
25.5 ~26.0
15
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764167
MG32A-22B-FA
22~17
M32×1.5
Mネジ
32.6 ~33.2
15
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764176
MG32A-25B-FA
25~21
M32×1.5
Mネジ
32.6 ~33.2
15
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください