ガス抜き・ビンオープナー

ガス抜き・ビンオープナー - パール金属ガス抜き・ビンオープナー - パール金属ガス抜き・ビンオープナー - パール金属
(1件のレビュー)

ガスボンベ・スプレー缶のガス抜き・ビンオープナー・コジ開けと3つの機能。

材質金属部/鉄(クロムめっき) 樹脂部/塩化ビニル樹脂質量(g)130耐熱温度(℃)70寸法(長さL×幅W)(mm)185×75×15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06527255C-3525
1,000
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06527255
2016-12-02
用途: スプレー缶のガス抜き

3ヵ所の刃(とんがり)がしっかりと缶に食い込んで、ズレ無く穴あけができる点は良かったが、柄が短いので割と力がいるのと、ガスが多めに残っていた時には、手元と穴が近いので手にかかる。瓶の蓋も開けれて一石二鳥だと思って購入したが、殺虫剤の缶に穴を開けてべとべとになったこの道具で、ジャムの瓶の蓋を開ける気にならなかった。
ガス抜き、瓶オープナーそれぞれどちらかの用途には良いが、一緒にすると難ありでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする