曜日別特売

EMCメタルケーブルグランド

EMCメタルケーブルグランド - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)EMCメタルケーブルグランド - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)EMCメタルケーブルグランド - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)EMCメタルケーブルグランド - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)EMCメタルケーブルグランド - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)EMCメタルケーブルグランド - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)EMCメタルケーブルグランド - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)EMCメタルケーブルグランド - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
(1件のレビュー)
材質ロックナット・本体・シールドリング・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全36種類を絞り込む
適合電線径(Φmm)
取付穴径(Φmm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
適合電線径(Φmm)
ねじの呼び
取付穴径(Φmm)
ネジ長C2(mm)
スパナサイズ(mm)
最小内径(Φmm)
取付部
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06717777EMC-MBA12-055.3~3M12×1.512.4 ~12.88A/F部:17/17グランド本体:8Mネジ
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
06717786EMC-MBA12-087.8~4.5M12×1.512.4 ~12.88A/F部:17/17グランド本体:8Mネジ
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
06717795EMC-MBA16-1010~6M16×1.516.4 ~16.89A/F部:22/22グランド本体:10.5Mネジ
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
06717804EMC-MBA20M-1111.1~7M20×1.520.5 ~219.5A/F部:24/24グランド本体:12.5Mネジ
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
06717813EMC-MBA20-1314~9M20×1.520.5 ~219.5A/F部:26/26グランド本体:14.5Mネジ
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
06717822EMC-MBA25-1818~14M25×1.525.5 ~2612A/F部:32/32グランド本体:18.5Mネジ
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
06717838EMC-MBA32-2525~18M32×1.532.6 ~33.212.5A/F部:41/41グランド本体:25Mネジ
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
06717847EMC-MBA40-3030~24M40×1.540.6 ~41.215A/F部:50/50グランド本体:32Mネジ
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767344EMC-FBA13-055.3~3G1/413.5~13.98A/F部:17/17グランド本体:8.5G(PF)ネジ
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767353EMC-FBA13-087.8~4.5G1/413.5~13.98A/F部:17/17グランド本体:8.5G(PF)ネジ
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767369EMC-FBA17-067~4G3/817.0~17.49A/F部:22/22グランド本体:10.5G(PF)ネジ
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767378EMC-FBA17-1010~6G3/817.0~17.49A/F部:22/22グランド本体:10.5G(PF)ネジ
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767387EMC-FBA21M-088.8~5G1/221.4~21.99.5A/F部:24/24グランド本体:12.5G(PF)ネジ
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767396EMC-FBA21-1010~6G1/221.4~21.99.5A/F部:26/26グランド本体:14.5G(PF)ネジ
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767405EMC-FBA21M-1111.1~7G1/221.4~21.99.5A/F部:24/24グランド本体:12.5G(PF)ネジ
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767414EMC-FBA21-1314~9G1/221.4~21.99.5A/F部:26/26グランド本体:14.5G(PF)ネジ
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
43767423EMC-FBA26-1616~12G3/426.9~27.412A/F部:32/32グランド本体:18.5G(PF)ネジ
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767439EMC-FBA26-1818~14G3/426.9~27.412A/F部:32/32グランド本体:18.5G(PF)ネジ
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767448EMC-FBA33-2222~16G133.8~34.412.5A/F部:41/41グランド本体:25G(PF)ネジ
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767457EMC-FBA33-2525~18G133.8~34.412.5A/F部:41/41グランド本体:25G(PF)ネジ
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767466EMC-FBA42-2525~21G1-1/442.5~43.115A/F部:50/50グランド本体:32G(PF)ネジ
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767475EMC-FBA42-3030~24G1-1/442.5~43.115A/F部:50/50グランド本体:32G(PF)ネジ
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767484EMC-FBA48-3232~26G1-1/248.4~49.015A/F部:60/60グランド本体:41.5G(PF)ネジ
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767493EMC-FBA48-3941~31G1-1/248.4~49.015A/F部:60/60グランド本体:41.5G(PF)ネジ
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767509EMC-FBA60-4646~40G260.4~61.215A/F部:73/73グランド本体:51.5G(PF)ネジ
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767518EMC-FBA60-4951~44G260.4~61.215A/F部:73/73グランド本体:51.5G(PF)ネジ
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767527EMC-MBA16-067~4M16×1.516.4~16.89A/F部:22/22グランド本体:10.5Mネジ
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767536EMC-MBA20M-088.8~5M20×1.520.5~219.5A/F部:24/24グランド本体:12.5Mネジ
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767545EMC-MBA20-1010~6M20×1.520.5~219.5A/F部:26/26グランド本体:14.5Mネジ
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767554EMC-MBA25-1616~12M25×1.525.5~2612A/F部:32/32グランド本体:18.5Mネジ
オープン
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
43767563EMC-MBA32-2222~16M32×1.532.6~33.212.5A/F部:41/41グランド本体:25Mネジ
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767579EMC-MBA40-2525~21M40×1.540.6~41.215A/F部:50/50グランド本体:32Mネジ
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767588EMC-MBA50-3232~26M50×1.550.6~51.215A/F部:60/60グランド本体:42Mネジ
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767597EMC-MBA50-3941~31M50×1.550.6~51.215A/F部:60/60グランド本体:42Mネジ
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43767606EMC-MBA63-4646~40M63×1.563.8~64.615A/F部:73/73グランド本体:51.5Mネジ
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767615EMC-MBA63-4951~44M63×1.563.8~64.615A/F部:73/73グランド本体:51.5Mネジ
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06717786
2018-08-22
用途: 照明器具の電源ケーブル用として
株式会社EST製造業

特に問題とする事もなく、当方は十分に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする