モノタロウ

ペンチ差し 1丁

ペンチ差し 1丁 - モノタロウペンチ差し 1丁 - モノタロウペンチ差し 1丁 - モノタロウ
(6件のレビュー)

1680デニールのポリエステル素材で摩擦に強く、耐久性抜群のペンチ差しです。

用途ペンチ差し材質ポリエステル(1680デニール)ブラックタイプペンチ1丁吊適合ベルト幅(mm)55寸法(前幅×全長)(mm)約85×210内容量1個
注意
※本商品をご使用のまま跳ねたり、走ったりしないでください。
※本商品をご使用の際は、十分安全をご確認の上ご使用いただき、刃先や先の尖ったものを収納される際は十分注意してください。
※本商品をベンジン、シンナー等でふかないでください。
※高温になる場所、火気のそばなどには置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06528463JKB-184
339
373(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

モノタロウ ペンチ差し(1丁) 商品紹介
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06528463
2019-08-19
用途: 釣り道具として利用

渓流釣りでタモを腰に挿して歩くのに利用
柄がちょうどハマってスッポ抜けもせずいい具合です
材質が水濡れにも強いのでこれも用途にピッタリ

2が参考にしています
対象商品 : 06528463
2018-05-02
用途: 清掃作業

少し値段は上がってもいいので、リベットを開閉できるボタンになりませんかね。そのほかは、十分です。

対象商品 : 06528463
2017-10-30
用途: 自動車・バイク整備時に
株式会社GarageMz

整備時に一瞬だけラチェットを手離したいときにサッと差し込むことが出来て便利。
本来はツールカートなどを使用するのがセオリーだが、ホンの一瞬という時に使えるのが便利。
同業者がやっているのをマネしてみたら想像以上に便利だった。
商品の品質、価格にも満足。軽くて良い。

対象商品 : 06528463
2020-07-05
用途: ベルトに下げたカギ束を収納
その他業種

リールの先にカギ束を付けて腰に下げているけど、ジャラジャラしてうるさいし、ワイヤーが切れて落とす心配があった。ポケットに入れると他のものが入らないから、適当な入れ物がないかと探したらこれが見つかった。ただもう一回り小さいのが欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 06528463
2018-05-24
用途: 鉄工作業

先端の穴部をもう少し狭くした物を別途用意してほしいです。
グリップ部が金属のままのペンチなど、種類によってはペンチの三分の一ほどがケースから下へ突き出てしまい取り出しにくくなります。また、その状態で作業するのは危険です。プライヤーの200mmでは半分以上が下に突き出て使い物にならない。

対象商品 : 06528463
2015-06-17
用途: 塗装作業

価格は大満足、横幅があと1㎝広ければ、品質も大満足。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする