曜日別特売
モノタロウ

ペンチ差し 2段

ペンチ差し 2段 - モノタロウペンチ差し 2段 - モノタロウペンチ差し 2段 - モノタロウ
(17件のレビュー)

1680デニールのポリエステル素材で摩擦に強く、耐久性抜群のペンチ差しです。
ペンチが2段差せます。

用途ペンチ差し材質ポリエステル(1680デニール)ブラックタイプペンチ親子吊適合ベルト幅(mm)55寸法(前幅×全長)(mm)約85×210内容量1個
注意
※本商品をご使用のまま跳ねたり、走ったりしないでください。
※本商品をご使用の際は、十分安全をご確認の上ご使用いただき、刃先や先の尖ったものを収納される際は十分注意してください。
※本商品をベンジン、シンナー等でふかないでください。
※高温になる場所、火気のそばなどには置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06528497JKB-128
359
395(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

モノタロウ ペンチ差し(2段).
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06528497
2026-03-11
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

塗装作業時にラスターとハサミを差して使用しています。
抜き差しがスムーズで個人的には大変気に入っております。
ダメになったらまたリピートしようと思います。

対象商品 : 06528497
2025-09-27
用途: 電工作業
卸売・小売業

差込口をもう少し広くしてください。使いやすさが格段に良くなります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 06528497
2021-11-16
用途: リフォームに
建設業・工事業

質感も良く、収まりもいいのでとても使いやすい。
リーズナブルなのもとてもいい。

対象商品 : 06528497
2021-07-28
用途: 庭木の剪定作業 DIY
教育・研究機関

外で庭木の剪定をすることになり、剪定ばさみを一時的に入れておくために購入しました。丈夫なつくりで購入したことに後悔はありませんが、他の作業をしている間に、剪定ばさみを落としていたのに気づきませんでした。本来の使い方ではないのかもしれませんが、注意は必要ですね。今後は、DIYにも活用したいと思います。

MonotaROからの回答

レビューへのご意見ありがとうございます。サイズや形状の違いがございますので、剪定鋏ケースのご使用をお勧めいたします。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします

対象商品 : 06528497
2021-05-01
用途: 腰道具の工具ホルダーとして
建設業・工事業

安価で助かります
濡れても気にならないし思ったより丈夫な印象

対象商品 : 06528497
2020-12-23
用途: 通信工事
栄和システム建設業・工事業

値段が手ごろで特に使いにくさはない。
前面に小型ニッパ、後方にドライバーを入れて使えるので便利。

対象商品 : 06528497
2020-05-14
用途: 電気工事の腰道具
たなか総合技術研究所

電気工事の腰道具のペンチさしは使用頻度が高いので傷み易いです。革製品だと高価ですがモノタロウさんだと安価なので傷んでも気兼ねなく交換出来ます。今のところ革製と比較して十分満足して使ってます。

対象商品 : 06528497
2017-12-06
用途: インターホン取付時

フジ矢ペンチ1050-175を差したところジャストフィットした。質感も良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする