エアコンプレッサ SW-231

エアコンプレッサ SW-231 - SK11エアコンプレッサ SW-231 - SK11エアコンプレッサ SW-231 - SK11エアコンプレッサ SW-231 - SK11エアコンプレッサ SW-231 - SK11エアコンプレッサ SW-231 - SK11エアコンプレッサ SW-231 - SK11エアコンプレッサ SW-231 - SK11
(2件のレビュー)

従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。
従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。
最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。
オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。
ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。

用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、空気入れ、インパクトレンチなど作業。種類静音潤滑方式オイルレス消費電流(A)(50/60Hz)13/12定格時間連続定格消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
制御圧力(MPa)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音レベル(dB(A))
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06528454SW-L30LPF-01(0MPa時)176/210、(0.45MPa時)105/125、(0.6MPa時)91/108、(最高圧力時)62/7910.8~1.01.5AC10050/6067/693066059536029
オープン
66,980
73,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06528454
2022-10-27
用途: コンプレッサー故障時緊急対応用
卸売・小売業

タイヤチェンジェーを動かしましたが、問題ありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 06528454
2021-07-03
用途: 充填機へのエアー供給に為
製造業

小型の為、充填機を任意の場所へ移動して使用する為、都度コンプレッサも移動する必要があったが、本製品に変更したので移動も楽になり非常に助かりました。また、使用方法も簡単で非常によいです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする