曜日別特売

切欠差込ブッシュ並級FKタイプ

切欠差込ブッシュ並級FKタイプ - ケーエム精密切欠差込ブッシュ並級FKタイプ - ケーエム精密

FKタイプは同一寸法加工が長期にわたる場合の使用に適しています。
FKタイプにはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。
FKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。

内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法D1(mm)
寸法R(mm)
寸法a(mm)
内径d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法l1(mm)
寸法r(mm)
ツバ下l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06609654FK2.0×128160.8323.58712
3,140
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
06609663FK3.0×128160.8333.58712
2,560
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
06609672FK4.0×128161343.58712
2,150
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06609688FK4.0×168161343.58716
2,360
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06609697FK5.0×1210191353.58712
2,040
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
06609706FK5.0×1610191353.58716
2,240
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06609715FK6.0×1210191363.58712
2,040
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
06609724FK6.0×1610191363.58716
2,240
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06609733FK7.0×1612222373.58716
2,040
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
06609742FK7.0×2012222373.58720
2,240
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06609758FK8.0×1612222383.58716
2,040
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
06609767FK8.0×2012222383.58720
2,240
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06609776FK9.0×1615262393.59716
2,040
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
06609785FK9.0×2015262393.59720
2,240
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06609794FK10.0×16152623103.59716
2,040
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
06609803FK10.0×20152623103.59720
2,240
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06609812FK11.0×20183023113.59720
2,150
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06609828FK11.0×25183023113.59725
2,360
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06609837FK12.0×20183023123.59720
2,150
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06609846FK12.0×25183023123.59725
2,360
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06609855FK13.0×2022352413512920
2,470
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
06609864FK13.0×2522352413512925
2,700
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06609873FK14.0×2022352414512920
2,470
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
06609882FK14.0×2522352414512925
2,700
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06609898FK15.0×2022352415512920
2,470
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
06609907FK15.0×2522352415512925
2,700
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06609916FK16.0×2526402416512925
2,790
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06609925FK16.0×3026402416512930
3,060
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06609934FK17.0×2526402417512925
2,790
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06609943FK17.0×3026402417512930
3,060
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06609952FK18.0×2526402418512925
2,790
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06609968FK18.0×3026402418512930
3,060
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
06609977FK20.0×2530473420512925
3,400
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
06609986FK20.0×3030473420512930
3,730
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
06609995FK25.0×30355535256151030
3,840
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
06610004FK25.0×35355535256151035
4,230
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
06610013FK30.0×30426235306151030
4,640
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
06610022FK30.0×35426235306151035
5,010
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする