曜日別特売

切欠差込ブッシュ精密級SFKタイプ

切欠差込ブッシュ精密級SFKタイプ - ケーエム精密切欠差込ブッシュ精密級SFKタイプ - ケーエム精密

SFKタイプは同一寸法加工が長期にわたる場合の使用に適しています。
SFKタイプにはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。
SFKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。

内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法D1(mm)
寸法R(mm)
寸法a(mm)
内径d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法l1(mm)
寸法r(mm)
ツバ下l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06610038SFK2.0×128160.8323.58712
3,480
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
06610047SFK3.0×128160.8333.58712
2,840
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
06610056SFK4.0×128161343.58712
2,380
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06610065SFK4.0×168161343.58716
2,620
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
06610074SFK5.0×1210191353.58712
2,260
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06610083SFK5.0×1610191353.58716
2,480
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
06610092SFK6.0×1210191363.58712
2,260
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06610108SFK6.0×1610191363.58716
2,480
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
06610117SFK7.0×1612222373.58716
2,260
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06610126SFK7.0×2012222373.58720
2,480
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
06610135SFK8.0×1612222383.58716
2,260
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06610144SFK8.0×2012222383.58720
2,480
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
06610153SFK9.0×1615262393.59716
2,260
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06610162SFK9.0×2015262393.59720
2,480
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
06610178SFK10.0×16152623103.59716
2,260
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06610187SFK10.0×20152623103.59720
2,480
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
06610196SFK11.0×20183023113.59720
2,380
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06610205SFK11.0×25183023113.59725
2,620
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
06610214SFK12.0×20183023123.59720
2,380
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
06610223SFK12.0×25183023123.59725
2,620
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
06610232SFK13.0×2022352413512920
2,740
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06610248SFK13.0×2522352413512925
3,000
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06610257SFK14.0×2022352414512920
2,740
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06610266SFK14.0×2522352414512925
3,000
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06610275SFK15.0×2022352415512920
2,740
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06610284SFK15.0×2522352415512925
3,000
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06610293SFK16.0×2526402416512925
3,090
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06610302SFK16.0×3026402416512930
3,400
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
06610318SFK17.0×2526402417512925
3,090
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06610327SFK17.0×3026402417512930
3,400
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
06610336SFK18.0×2526402418512925
3,090
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06610345SFK18.0×3026402418512930
3,400
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
06610354SFK20.0×2530473420512925
3,770
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
06610363SFK20.0×3030473420512930
4,140
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
06610372SFK25.0×30355535256151030
4,260
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
06610388SFK25.0×35355535256151035
4,700
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
06610397SFK30.0×30426235306151030
5,150
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
06610406SFK30.0×35426235306151035
5,660
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする