曜日別特売

切欠差込ブッシュリーマ級FRKタイプ

切欠差込ブッシュリーマ級FRKタイプ - ケーエム精密切欠差込ブッシュリーマ級FRKタイプ - ケーエム精密

FRKタイプは、1.長期の使用の場合、2.ドリル加工のあとにリーマ加工のある場合の使用に適しています。
FRKタイプにはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。
FRKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。

内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法D1(mm)
寸法R(mm)
寸法a(mm)
内径d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法l1(mm)
寸法r(mm)
ツバ下l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06610415FRK2.0×128160.8323.58712
3,480
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
06610424FRK3.0×128160.8333.58712
2,840
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06610433FRK4.0×128161343.58712
2,380
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06610442FRK4.0×168161343.58716
2,620
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
06610458FRK5.0×1210191353.58712
2,260
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06610467FRK5.0×1610191353.58716
2,480
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
06610476FRK6.0×1210191363.58712
2,260
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06610485FRK6.0×1610191363.58716
2,480
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06610494FRK7.0×1612222373.58716
2,260
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06610503FRK7.0×2012222373.58720
2,480
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
06610512FRK8.0×1612222383.58716
2,260
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06610528FRK8.0×2012222383.58720
2,480
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
06610537FRK9.0×1615262393.59716
2,260
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06610546FRK9.0×2015262393.59720
2,480
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
06610555FRK10.0×16152623103.59716
2,260
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06610564FRK10.0×20152623103.59720
2,480
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
06610573FRK11.0×20183023113.59720
2,380
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06610582FRK11.0×25183023113.59725
2,620
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
06610598FRK12.0×20183023123.59720
2,380
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
06610607FRK12.0×25183023123.59725
2,620
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
06610616FRK13.0×2022352413512920
2,740
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06610625FRK13.0×2522352413512925
3,000
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06610634FRK14.0×2022352414512920
2,740
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06610643FRK14.0×2522352414512925
3,000
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06610652FRK15.0×2022352415512920
2,740
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06610668FRK15.0×2522352415512925
3,000
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06610677FRK16.0×2526402416512925
3,090
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06610686FRK16.0×3026402416512930
3,400
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
06610695FRK17.0×2526402417512925
3,090
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06610704FRK17.0×3026402417512930
3,400
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
06610713FRK18.0×2526402418512925
3,090
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
06610722FRK18.0×3026402418512930
3,400
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
06610738FRK20.0×2530473420512925
3,770
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
06610747FRK20.0×3030473420512930
4,140
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
06610756FRK25.0×30355535256151030
4,260
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
06610765FRK25.0×35355535256151035
4,700
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
06610774FRK30.0×30426235306151030
5,150
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
06610783FRK30.0×35426235306151035
5,660
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする