アメリカン電機
M3皿ネジセット
(1件のレビュー)
材質
黄銅
長さ(mm)
12
表面処理
ニッケル
頭部形状
皿
ねじの呼び
M3
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06532094
ZSM3
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください