アメリカン電機
フランジインレット
備考
ナイロンケース
極数
接地2P
寸法L(mm)
50.5
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
寸法l(mm)
43.5
適合電線(mm
2
)
2
適合圧着端子
R2-4
電線接続方式
圧着端子式、引締式
適合コードコネクタボディ
7114GN、7114GNZ(抜止形)(ナイロンカバー)、7114GR(ゴムカバー)
NEMA規格
NEMA 5-15
適合電線径(Φmm)
1.6~2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06534544
7115GN
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください