アメリカン電機
引掛形 コネクタボディ 白
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
20
差込口形状
接地2P 20A 125V引掛形
色
白
NEMA規格
NEMA L5-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06533083
3214N-L5-IV
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください