アメリカン電機
引掛形 ダブルコネクタボディ
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V引掛形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06532697
3113R
¥
4,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
06532383
2113R
¥
3,270
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください