引掛形 プラグ

引掛形 プラグ - アメリカン電機
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)60内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
差込口形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
065337223622E250接地3P 30A 250V引掛形
6,790
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
065337923662E600接地3P 60A 600V引掛形
7,920
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
返品不可
065343344662E600接地3P 60A 600V引掛形
8,610
7,798
8,578(税込)
当日出荷
065352174622E250接地3P 60A 250V引掛形
7,710
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする