アメリカン電機
引掛形 プラグ(UL/CSA
(1件のレビュー)
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
タイプ
ナイロンカバー
色
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
差込口形状
NEMA規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06533162
3222N-L6UL
接地2P
250
20
接地2P 20A 250V引掛形
NEMA L6-20
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
06533363
3312N-L5UL
接地2P
125
30
接地2P 30A 125V引掛形
NEMA L5-30
¥
2,990
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
06533512
3322N-L6UL
接地2P
250
30
接地2P 30A 250V引掛形
NEMA L6-30
¥
2,990
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
06534115
4322N-L15UL
接地3P
250
30
接地3P 30A 250V引掛形
NEMA L15-30
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください