アメリカン電機
引掛形 機器用アウトレット白
色
白
備考
-
タイプ
-
極数
接地2P
寸法L(mm)
40
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
寸法l(mm)
33
適合電線(mm
2
)
2、3.5
相数
-
適合プラグ
3112N(ナイロンカバー)、3112R(ゴムカバー)
適合圧着端子
R2-4、R3.5-4
電線接続方式
圧着端子式
適合コードコネクタボディ
-
NEMA規格
-
適合電線径(Φmm)
1.6~2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06532794
3117-IV
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください