アメリカン電機
引掛形 防水形コネクタボディ
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
480
定格電流(A)
20
差込口形状
接地2P 20A 480V引掛形
NEMA規格
NEMA L8-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06533293
3244RW-L8
¥
2,680
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください