抜止形コードコネクタボディ

抜止形コードコネクタボディ - アメリカン電機抜止形コードコネクタボディ - アメリカン電機抜止形コードコネクタボディ - アメリカン電機抜止形コードコネクタボディ - アメリカン電機
(5件のレビュー)

電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。

種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V抜止形タイプナイロンカバー適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5相数単相適合プラグ7112GN、7112GN-CS適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式極配置抜止形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
065345267114GNZ-IV
1,260
1,098
1,208(税込)
当日出荷
065345357114GNZ
1,260
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06534526
2021-05-09
用途: 装置開発

アメリカン電機の部品は、サイズは大きいものの、作りが良く、配線が非常にやりやすいので気に入っています。

対象商品 : 06534526
2020-11-02
用途: 延長用電源コード
サービス業

アメリカン電機の定番の商品だと思ってます。
確か本体が黒い物が有るはずですが、モノタロウさんでは、取り扱いが無いのかな?

対象商品 : 06534526
2020-03-27
用途: 延長コード用に

作業場の延長コードとして、天井から吊り下げて使用しています。
外観のデザイン性が良く気に入りました。
コードの取り付け作業も大変用意な構造で満足です。
強いて言えば、今回は接地極が不要でしたので無駄にボディーが大きくなってしまいました。
接地極の無いスリムなタイプもあればとてもありがたいです。

対象商品 : 06534535
2017-11-22
用途: 発電機からの延長ケーブル用
KM Planning

結線行程も簡単で確実なので、何の問題も無いかと思います。
欲を言えば、全長がもう少し(10mm)程短いと有り難いです。

対象商品 : 06534535
2016-06-09
用途: 舞台用電源の小分け
製造業

7114GNZ 2p接地で抜け止め機能があり見た目も良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする