抜止形機器用アウトレット

抜止形機器用アウトレット - アメリカン電機
(2件のレビュー)
極数接地2P寸法L(mm)37.5定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法l(mm)30.5適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2極配置抜止形内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
065352787117GZ
960
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06535278
2021-11-24
用途: レコーディング用機材のカスタムメイド電源のサービスコンセント用。
P.U.研究所

32mmのホルソーで穴空けでサイズが合うので従来の多角形の穴開けが必要なインレットより取り付けが楽です。ロック機能も日本製ならではのしっかりとした機構。問題は本体のサイズや取り付けピッチ等が全く明記されていないため実測しながら図面を書く必要がある事です。現在はPCでの図面書きが主流なので取り付け図面を穴開けのセンター位置記載で原寸大のjpgファイルなどで表示される事を希望します。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 06535278
2016-06-20
用途: 舞台周辺での電源供給
製造業

上側にアースピンの口があるというのは日本でスタンダードになり得ないと思います。一般の「抜け止めコン」に比べ使い心地の信頼感が高いだけに、非常に残念。上下逆さにして内用にしています。あと色は完全な黒でなくグレーがかっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする