アメリカン電機
抜止形機器用アウトレット 白
色
白
極数
接地2P
寸法L(mm)
37.5
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
寸法l(mm)
30.5
適合電線(mm
2
)
2、3.5
適合プラグ
7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)
適合圧着端子
R2-4、R3.5-4
電線接続方式
圧着端子式
適合電線径(Φmm)
1.6~2
極配置
抜止形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06535287
7117GZ-IV
¥
960
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください