アメリカン電機
抜止複式機器用アウトレット黒
色
黒
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合電線(mm
2
)
2、3.5
適合プラグ
7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)
適合圧着端子
R2-4、R3.5-4
電線接続方式
圧着端子式
適合電線径(Φmm)
1.6~2
極配置
抜止形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06534623
7117GHDZ-BK
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください