曜日別特売

複式機器用アウトレット 黒

複式機器用アウトレット 黒 - アメリカン電機複式機器用アウトレット 黒 - アメリカン電機
極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 5-15適合電線径(Φmm)1.6~2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
065345967117GHD-BK
1,330
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする