平刃形OAタップ4個コード無

平刃形OAタップ4個コード無 - アメリカン電機平刃形OAタップ4個コード無 - アメリカン電機平刃形OAタップ4個コード無 - アメリカン電機平刃形OAタップ4個コード無 - アメリカン電機平刃形OAタップ4個コード無 - アメリカン電機平刃形OAタップ4個コード無 - アメリカン電機
(1件のレビュー)
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06531272KU00604
4,770
3,898
4,288(税込)
当日出荷
06531315KU07304
5,080
4,298
4,728(税込)
当日出荷
06531367KU10304
4,140
3,998
4,398(税込)
当日出荷
06531324KU0740-
3,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06531272
2022-05-05
用途: 延長ケーブルに使用
建設業・工事業

通常、15Aのタップが標準ですが、20Aタイプがあって助かりました。
遮断器が20Aなので、こういう製品を探していました。在庫があり良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラグ・コンセントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/296/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAタップ(電源タップ)の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/power_strip/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする